Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Hadan 85574/15 Pendelleuchte E14 Chrom, Weiß (transparent)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536130-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     85574/15
EAN/GTIN:
     4004353360855
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Brilliant Hadan 85574/15 Pendelleuchte E14 Chrom,Weiß (transparent)

Hadan Pendelleuchte 4flg chrom/weiß-transparent

Kabel kürzbar / in der Höhe einstellbar
für LED-Leuchtmittel geeignet
dimmbar über externen Dimmer bei Verwendung geeigneter Leuchtmittel

Als dekoratives Gestaltungselement fallen Pendelleuchten in jedem Raum direkt auf. Ihr Licht geben sie direkt nach unten ab, sodass sie sich als Esstischbeleuchtung bestens eignen.

Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Tropfenlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Bei Verwendung geeigneter Leuchtmittel ist die Leuchte zudem dimmbar. Mit einer Länge von 91cm qualifiziert sich diese Hängeleuchte besonders für den Einsatz über größeren Tischen. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches erforderliches Installationsmaterial.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 4 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 4075 g · Herstellerfarbe: Chrom,Weiß (transparent) · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Metall,Glas · Pendellänge (max.): 120 cm · Produktabmessung, Breite: 910 mm · Produktabmessung, Höhe: 1200 mm · Produktabmessung, Tiefe: 160 mm · Schutzart: IP20 · Sockel: E14 · Weitere technische Daten: Leuchtmittel bis max.: 40 W

Lieferumfang:
Leuchte
Montagematerial
Handblatt

Hinweis:
geeignet für Tropfenlampen
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 910 x 1200 x 160 mm
Herstellerfarbe:
Chrom | Weiß (transparent)
Produktabmessung, Tiefe:
160 mm
Produktabmessung, Höhe:
1200 mm
Produktabmessung, Breite:
910 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
4
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Pendellänge (max.):
120 cm
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
E14
Gewicht:
4075 g
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, pendelleuchte e14, Brilliant, 85574/15, Hadan, Pendellicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,14*
€ 246,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,59*
€ 245,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,47*
€ 232,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,43*
€ 220,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.