Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Hadan 85573/20 Pendelleuchte E14 Rauch, Transparent, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536131-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     85573/20
EAN/GTIN:
     4004353360848
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Brilliant Hadan 85573/20 Pendelleuchte E14 Rauch,Transparent,Chrom

Hadan Pendelleuchte 3flg rauch/transparent/chrome

Kabel kürzbar / in der Höhe einstellbar
für LED-Leuchtmittel geeignet
dimmbar über externen Dimmer bei Verwendung geeigneter Leuchtmittel

Hängeleuchten sind der Blickfang im Raum. Eingesetzt über Esstischen schaffen Sie die perfekte Beleuchtung. Die Leuchte Hadan findet sicher auch einen Platz in Ihrem Zuhause. Für Tropfenlampen konzipiert, sind im Lieferumfang jedoch Leuchtmittel nicht enthalten. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Bei Verwendung dafür vorgesehener Leuchtmittel ist die Leuchte auch dimmbar. Das benötigte Montagematerial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 2216 g · Herstellerfarbe: Rauch,Transparent,Chrom · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Metall,Glas · Pendellänge (max.): 120 cm · Produktabmessung, Breite: 660 mm · Produktabmessung, Höhe: 1200 mm · Produktabmessung, Tiefe: 160 mm · Schutzart: IP20 · Sockel: E14 · Weitere technische Daten: Leuchtmittel bis max.: 40 W

Lieferumfang:
Leuchte
Montagematerial
Handblatt

Hinweis:
geeignet für Tropfenlampen
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 660 x 1200 x 160 mm
Herstellerfarbe:
Rauch | Transparent | Chrom
Produktabmessung, Tiefe:
160 mm
Produktabmessung, Höhe:
1200 mm
Produktabmessung, Breite:
660 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
3
Schutzart:
IP20
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Pendellänge (max.):
120 cm
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
E14
Gewicht:
2216 g
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, 04004353360848, Brilliant, 85573/20, Hadan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 119,40*
€ 151,27*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 153,84*
€ 191,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.