Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller SC 98.20 pro4 110-230V 50-60Hz Hutschienen-Zeitschaltuhr digital 230 V 4000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536465-BP
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     24108
EAN/GTIN:
     4022709241085
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr Einbau
Müller SC 98.20 pro4 110-230V 50-60Hz Hutschienen-Zeitschaltuhr digital 230 V 4000 W

Digitale Zeitschaltuhr Tag/Woche/Jahr/Astro

Gesamtes Schaltprogramm des aktuellen Tages auf einen Blick
Optimierter Eigenverbrauch: nur 0,3 W im „Standby“-Betrieb
Großes, übersichtliches und beleuchtetes Display mit zwei Textzeilen
Programmierbar mit PC oder Smartphone via Bluetooth (kostenlose iOS, Android und Windows 10 App)

Ausstattung:
2 Kanäle
Tages-, Wochen-, Jahres oder Astroprogramm
Jahresprogramm über Zusatzschaltzeiten
300 Speicherplätze
Nulldurchgangsschaltung
bis zu 600W LED-Lampenlast
ca. 10 Jahre Gangreserve
Bluetooth integriert
Programmierbar via App (iOS, Android und Windows10)
Austauschbare Batterie (CR2032)
Schaltleistung 16A je Kanal
Zyklus- und Zufallsfunktion
Timer-Funktion
Externer Eingang (Schalter oder Taster)
DCF/GPS-Funktion
Zusatzschaltzeiten EIN, AUS und Impuls nach Datum und Uhrzeit
Permanentschaltung nach Datum und Uhrzeit / Ferienprogramm
Manuelle Permanentschaltung
Manuelle Schaltungsvorwegnahme
Automatische Sommerzeitumstellung
Betriebsstunden- und Schaltimpulszähler
Einfach Handhabung
Beleuchtetes Display
Sicherheit durch PIN-Codierung

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 300 · Astro-Funktion: Ja · Ausgangsleistung (LOV): 4000 W · Betriebsspannung: 230 V · Displaybeleuchtung (Ja/Nein): Ja · Externer Eingang: Ja · Gangreserve (Details): 10 Jahre · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Impuls: Ja · Produktabmessung, Breite: 71.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Schaltkanäle: 2 Kanal · Schaltuhren-Typ: digital · Schaltzyklus (LOV): Tagesprogramm,Wochenprogramm,Jahresprogramm,Astroprogramm · Zyklus: Ja

Weitere Informationen:
Astro-Funktion:
Ja
Abmessungen:
(B x H) 71.5 mm x 90 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
71.5 mm
Externer Eingang:
Ja
Marke:
Müller
Impuls:
Ja
Farbe:
schwarz | rot
Ausgangsleistung (LOV):
4000 W
Schaltzyklus (LOV):
Tagesprogramm | Wochenprogramm | Jahresprogramm | Astroprogramm
Displaybeleuchtung (Ja/Nein):
Ja
Herst.-Teilenr.:
24108
Typ (Hersteller-Typ):
SC 98.20 pro4 110-230V 50-60Hz
Betriebsspannung:
230 V
Gangreserve (Details):
10 Jahre
Anzahl Speicherplätze:
300
Schaltkanäle:
2 Kanal
Schaltuhren-Typ:
digital
Zyklus:
Ja
Produkt-Art:
Hutschienen-Zeitschaltuhr
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 166,08*
€ 204,97*
Frei Haus
ab € 156,50*
€ 204,98*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 178,80*
€ 213,78*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 180,75*
€ 215,36*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 188,06*
€ 226,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,43*
€ 269,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,23*
€ 263,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,64*
€ 255,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,95*
€ 241,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.