| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2536514-BP Herst.-Nr.: 2320133 EAN/GTIN: 4250650951504 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Absima 2320133 Tuningteil Seilwinde
RC Metall-Seilwinde Doppelmotor 6kg (Typ A) im Maßstab 1:10
2 Motoren Zugkraft 6 Kg Metallgehäuse
Universal-Winde passend für viele Fahrzeuge wie Absima (Sherpa/Yucatan), Traxxas, Axial und viele mehr.
Technische Daten: Ersatzteil-Ausführung: Seilwinde · Herst.-Teilenr.: 2320133 · Maßstab: 1:10 · Produkt-Art: Tuningteil · Weitere technische Daten: Betriebsspannung 6 - 12V (3S LiPo geeignet) BEC Stecker mit 20 cm Anschlusskabel Windenkabellängeca. 120 cm Zugkraft ca. 6 kg Maße (L/B/H) 76 x 25 x 31 cm Gewicht ca. 75 g
Lieferumfang: Seilwinde,Befestigungsmaterial
Hinweis: Benötigtes Zubehör : Für die Steuerung / Schaltung ist ein separat erhältlicher Switch (Absima Artikel Nr. 2320137) oder eine Kontrolleinheit für die Fernsteuerung (Absima Artikel Nr. 2320136) erforderlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Absima | Maßstab: | 1:10 | Herst.-Teilenr.: | 2320133 | Ersatzteil-Ausführung: | Seilwinde | Produkt-Art: | Tuningteil |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 33,18* | € 49,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 36,36* | € 49,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 50,93* | € 66,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|