Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42145 LEGO® TECHNIC Airbus H175 Rettungshubschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536543-BP
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     42145
EAN/GTIN:
     5702017160641
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
42145 LEGO® TECHNIC Airbus H175 Rettungshubschrauber

LEGO® TECHNIC 42145 Airbus H175 Rettungshubschrauber

Wissbegierige Kinder ab 11 Jahren werden es lieben zu lernen, wie ein Hubschrauber mit diesem LEGO Technic Airbus H175 Rettungshubschrauber (42145) Spielzeugset funktioniert. Die vielen tollen Funktionen lassen dein Kind erkunden, wie die unterschiedlichen Teile zusammenwirken und sich zu dem legendären Hubschrauber für Such- und Rettungsflüge zusammensetzen lassen.


Dieses Modell des Airbus H175 Rettungshubschraubers strotzt vor Funktionen – genau wie das Original. Der beiliegende Motor erweckt das Modell mit einigen beweglichen Funktionen zum Leben. Haupt- und Heckrotor lassen sich für langsame und schnelle Flüge verstellen. Auch das einziehbare Fahrwerk, die Seilwinde und das drehende Triebwerk werden vom Motor angetrieben. Zu den handbetätigten Funktionen gehören die Taumelscheibe zur Blattverstellung, eine Cockpittür, Schiebetüren sowie aufklappbare Front- und Heckverkleidungen.


LEGO Technic Bauspielzeuge stellen die Bewegung und die Mechanik der Modelle realistisch und verständlich dar, um die LEGO Baumeister an die Welt der Technik heranzuführen. Sie sind ein tolles Geschenk für Kinder ab 11 Jahren, die an Technik und Ingenieurwesen interessiert sind.

Dieses LEGO Technic Bauset ist 24 cm hoch, 72 cm lang und 13 cm tief.
Enthält 2001 Teile.

Ausstattung:
Modellbaukasten enthält ein Such- und Rettungshubschrauber-Spielzeugmodell Set mit motorisierten und manuellen Funktionen, das neugierigen Kindern hilft, die Funktionsweise eines Hubschraubers zu erkunden und zu lernen
Zu den motorisierten Funktionen vom Konstruktionsspielzeug gehören Haupt- und Heckrotor (mit niedriger oder hoher Rotordrehzahl), ein einziehbares Fahrwerk, Seilwinde und ein Triebwerk, die vom enthaltenen Motor angetrieben werden
Zu den manuellen Funktionen gehören die Taumelscheibe zur Blattverstellung, eine Cockpittür, Schiebetüren sowie aufklappbare Front- und Heckverkleidungen, durch die man sich die Steuermechanik ansehen kann
Für diesen batteriegetriebenen Spielzeughubschrauber werden sechs 1,5-V-LR6-Batterien benötigt, die im Lernbaukasten beiliegen; der Modellhubschrauberbausatz beinhaltet zudem einen Motor
LEGO Technic Sets stellen die Bewegungen und die Mechanik der Modelle realistisch dar, um jungen LEGO Baumeistern die Welt der Technik mit Spielzeugfahrzeugen näherzubringen

Technische Daten:
Altersklasse: ab 11 Jahre · Ausführung (allgemein): Airbus H175 Rettungshubschrauber · LEGO Teile: 2001 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. · Weitere technische Daten: 6x Mignon-Batterien (inkl.)

Hinweis:
Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Marke:
LEGO Technic
LEGO Teile:
2001
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Ausführung (allgemein):
Airbus H175 Rettungshubschrauber
Altersklasse:
ab 11 Jahre
Produkt-Art:
LEGO® TECHNIC
Weitere Suchbegriffe: 05702017160641, LEGO Technic, 42145, Legosteine, Lego
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 6,90*
ab € 130,28*
€ 159,71*
€ 6,78*
ab € 131,49*
€ 161,46*
Frei Haus
ab € 138,67*
€ 169,52*
€ 3,50*
ab € 139,41*
€ 170,32*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 140,11*
€ 171,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,57*
€ 204,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,41*
€ 193,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,11*
€ 166,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.