Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 67822 Fendt F20 Dieselroß easy-click-system Traktormodell Bausatz 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2541029-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     67822
EAN/GTIN:
     4009803567822
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Revell 67822 Fendt F20 Dieselroß easy-click-system Traktormodell Bausatz 1:24

1:24 Model-Set Fendt F20 Dieselroß easy-click-system

Bewegliche Motorhaube
Mähbalken
Drehbare Räder
Steckbausatz, kein Kleben notwendig

Einfacher Modellbausatz zu dem in den 50er Jahren erschienenen, neuen Schlepper der Mittelklasse, der über einen wassergekühlten Einzylinder-Motor mit 1,5 Liter Hubraum und 20 PS Leistung verfügte.

Durch das innovative easy-click-system ist bei diesem Modell schneller Erfolg sicher: Mehrfarbige, präzise gefertigte Bauteile werden durch einfaches Zusammenstecken stabil verbunden und mit Stickern dekoriert.

Technische Daten:
Anzahl Teile: 91 · Maßstab: 1:24 · Modell-Name: Fendt F20 Dieselroß easy-click-system · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 83 mm · Produktabmessung, Länge: 117 mm · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. · Weitere technische Daten: LxBxH 117 x 72 x 83 mm · Teileanzahl 91 · Ab 10 Jahren

Lieferumfang:
Kunststoffmodellbausatz (nicht zusammengebaut)
Bebilderte, mehrsprachige Bauanleitung
Abziehbilder
Sticker
Basisfarben (Revell Aqua Color)
Pinsel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 117 x 72 x 83 mm
Produktabmessung, Höhe:
83 mm
Produktabmessung, Länge:
117 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
Revell
Anzahl Teile:
91
Sicherheitshinweise / EUH:
EUH 211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Maßstab:
1:24
Herst.-Teilenr.:
67822
Modell-Name:
Fendt F20 Dieselroß easy-click-system
Produkt-Art:
Traktormodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: modellbau sammlermodelle, Revell, 67822, Fendt F20 Dieselroß easy-click-system
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.