Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 24555 Shark Next Level 1:16 RC Einsteiger Modellauto Elektro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2541031-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     24555
EAN/GTIN:
     4009803245553
Suchbegriffe:
Revell
24555
Shark Next Level
Ferngesteuertes Modellauto
Revell 24555 Shark Next Level 1:16 RC Einsteiger Modellauto Elektro

1:16 RC Monster Truck "Shark Next Level"

Das coole Hai-Design machen den Shark Next Level zum absoluten Hingucker. Mit seinen Flossen in schwarz, rot und gelb ist er nicht zu übersehen. Das absolute Highlight sind die qualmenden Reifen! Durch den integrierten Verdampfer, der nur normales Wasser benötigt, sorgt der Monster Truck auf Knopfdruck für eindrucksvolle Dampf-Effekte. Die integrierte LED-Beleuchtung setzt den Shark richtig in Scene. Der wechselbare Li-Ion Akku beschleunigt den Monster Truck auf bis zu 15 km/h und ist mit dem enthaltenen USB-Ladegerät schnell wieder einsatzbereit. Eine 2.4 GHz Fernsteuerung sorgt für Multiplayer Spielspaß, ohne Kompromisse.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 8 Jahre · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Geschwindigkeit (max.): 15 km/h · Herst.-Teilenr.: 24555 · Maßstab: 1:16 · Modell-Name: Shark Next Level · Motor-Art (Modellbau): Elektro

Lieferumfang:
Modell
GHz-Fernsteuerung
USB-Ladegerät / USB-Ladekabel / 18650 Akkupack
Bedienungsanleitung
Einfüllflasche

Weitere Informationen:
Marke:
Revell
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Maßstab:
1:16
Herst.-Teilenr.:
24555
Modell-Name:
Shark Next Level
Geschwindigkeit (max.):
15 km/h
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Altersklasse:
ab 8 Jahre
Produkt-Art:
RC Einsteiger Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Ferngesteuertes Auto
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,88*
€ 70,71*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 53,17*
€ 70,72*
€ 3,50*
ab € 66,55*
€ 85,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.