Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 00920 First-Construction Lightning McQueen Automodell Bausatz 1:20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2541252-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     00920
EAN/GTIN:
     4009803009209
Suchbegriffe:
04009803009209
Revell
00920
First-Construction Lightning McQuee...
Revell 00920 First-Construction Lightning McQueen Automodell Bausatz 1:20

First-Construction Lightning McQueen Disney Cars Auto mit Licht&Sound

Hier kommt der Held aus den bekannten Disney Pixar Cars Filmen. Dieser kindgerechte Bausatz aus 19 Einzelteilen erobert jede Rennstrecke im Kinderzimmer. Coole Licht- & Sound-Effekte werden durch Druck auf die Motorhaube aktiviert - für echte Rennatmosphäre! Einfacher Zusammenbau durch Schraubsystem ohne Kraftaufwand. Länge ca. 21 cm.

Aus 19 Bauteilen, den dazugehörigen Schrauben und einem für Kinderhand ergonomisch geformten Schraubendreher kann jeder kleine Cars Fan ab 4 Jahren ein robustes Fahrzeug zusammenbauen. Die stabile Konstruktion garantiert sorglosen Spielspaß. Robuste Bauweise. Wieder auseinanderbaubar. Zu öffnende Motorhaube. Wechselteile für unterschiedliche Gesichtsausdrücke. Dekoration des Modells mit beiliegenden Aufklebern. Batterien enthalten (3x LR44). Länge ca 20 cm.

Technische Daten:
Anzahl Teile: 19 · Maßstab: 1:20 · Produktabmessung, Länge: 207 mm · Weitere technische Daten: Länge 207 mm · Teileanzahl 19 · Ab 4 Jahren

Lieferumfang:
Kunststoffmodellbausatz
Bebilderte, mehrsprachige Bauanleitung
Sticker
Batterien

Hinweis:
Achtung! Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
207 mm
Anzahl Teile:
19
Maßstab:
1:20
Herst.-Teilenr.:
00920
Produkt-Art:
Automodell Bausatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,58*
€ 34,33*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 26,23*
€ 34,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 29,83*
€ 38,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.