Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2541255-BP Herst.-Nr.: 06785 EAN/GTIN: 4009803067858 |
| |
|
| | |
| Revell 06785 Boba Fett's Starship Science Fiction Bausatz 1:87
1:88 Boba Fett's Starship™
Bewegliche Blaster Kanonen Cockpit mit Pilotenfigur Drehbare Flügel
Ein Star Wars-Fanliebling bekommt endlich seine eigene Serie! In der Fortsetzung von „The Mandalorian“ hat sich Boba Fett, der beliebteste Kopfgeldjäger der Galaxis, seine Hauptrolle in dieser actiongeladenen Fernsehserie verdient. Sein stetiger Begleiter durch die Galaxie ist sein „Starship“ mit Kultstatus und schöner Bemalung. Bausatz von einem der wichtigsten Schiffe aus der Star Wars Fernsehserie „The Book of Boba Fett“.
Technische Daten: Anzahl Teile: 33 · Maßstab: 1:87 · Modell-Name: Boba Fett's Starship™ · Produktabmessung, Breite: 223 mm · Produktabmessung, Höhe: 84 mm · Produktabmessung, Länge: 246 mm · Weitere technische Daten: LxBxH 246 x 223 x 84 mm · Spannweite 33 mm · Teileanzahl 110 · Ab 10 Jahren
Lieferumfang: Kunststoffmodellbausatz Bebilderte, mehrsprachige Bauanleitung Abziehbilder
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 246 x 223 x 84 mm | Produktabmessung, Höhe: | 84 mm | Produktabmessung, Länge: | 246 mm | Produktabmessung, Breite: | 223 mm | Marke: | Revell | Anzahl Teile: | 33 | Maßstab: | 1:87 | Herst.-Teilenr.: | 06785 | Modell-Name: | Boba Fett's Starship™ | Produkt-Art: | Science Fiction Bausatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04009803067858, Revell, 06785, Boba Fett's Starship |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,23* | € 29,70* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,94* | € 29,71* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 38,44* | € 49,49* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,65* | € 58,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|