Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIGA GT 500e Akku Rasentrimmer Höhenverstellbarer Griff, ohne Akku, ohne Ladegerät 48 V 2 Ah Schnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542607-BP
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     278100008/ST3
EAN/GTIN:
     8008984854390
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
akku rasentrimmer
STIGA GT 500e Akku Rasentrimmer Höhenverstellbarer Griff,ohne Akku,ohne Ladegerät 48 V 2 Ah Schnittbreite (max.): 30 cm

Akku-Rasentrimmer GT 500e

Doppelfadenspule mit 1,6 mm dicken Nylonfaden und automatischer Fadenverlängerung
Teleskopischer Schaft und verstellbarer Handgriff für ergonomisches Arbeiten
30 cm Schnittbreite und um 90° drehbarer Kopf mit Führungsrad für einen sauberen Kantenschnitt
Ergonomisches Keypad am Griff für Kontrolle und Sicherheit
Kompatibel mit allen Akkus aus der 500er Serie, Akku und Ladegerät nicht enthalten

Der STIGA Akku-Rasentrimmer GT 500e ist ein leistungsstarkes Gerät, das dir mehr Flexibilität bei der Gartenarbeit garantiert. Der kabellose Betrieb durch unser STIGA E-Power Akkusystem sorgt für mehr Bewegungsfreiheit und ermöglicht dir jede Ecke Deines Gartens zu erreichen. Für die Trimmarbeiten steht Dir eine Doppelfadenspule zur Verfügung, die mit ihren 1,6 mm dicken Nylonfäden eine Schnittbreite von 30 cm erreicht. Für maximalen Komfort ist der GT 500e mit einer automatischen Fadennachführung ausgestattet, mit der Du nie wieder selbst den Faden verlängern musst. Der um 90° drehbare Schneidkopf ist mit einem Führungsrad ausgestattet, das Dir einen akkuraten Kantenschnitt ermöglicht. Damit Du ergonomisch und Rückenschonend arbeiten kannst, kann der GT 500e, mit seinem verstellbaren Handgriff und seinem teleskopischen Schaft, perfekt auf deine Körpergröße eingestellt werden. Nach vollendeter Arbeit kann der Rasentrimmer mit einem Knopfdruck verkleinert und verstaut werden. Wir empfehlen die Verwendung des STIGA Akkus E 420 (48 V, 2 Ah). Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 20 min · Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Fadennachstellung: Vollautomatisch · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: Höhenverstellbarer Griff,ohne Akku,ohne Ladegerät · Gewicht: 3.05 kg · Kapazität (mAh, Ah): 2 Ah · Schneidsystem: Faden · Schnittbreite (max.): 30 cm · Spannung: 48 V

Lieferumfang:
STIGA Akku-Rasentrimmer ,ohne Akku

Hinweis:
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
2 Ah
Marke:
STIGA
Schneidsystem:
Faden
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
Höhenverstellbarer Griff | ohne Akku | ohne Ladegerät
Fadennachstellung:
Vollautomatisch
Schnittbreite (max.):
30 cm
Akku-Laufzeit (max.):
20 min
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Spannung:
48 V
Gewicht:
3.05 kg
Produkt-Art:
Rasentrimmer
Weitere Suchbegriffe: STIGA, 278100008/ST3, GT 500e, gartentrimmer, kantenschneider
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,13*
€ 182,08*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 147,36*
€ 182,10*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,60*
€ 186,60*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,03*
€ 186,89*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 158,16*
€ 193,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,64*
€ 214,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,00*
€ 207,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,79*
€ 190,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,36*
€ 175,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
STIGA
277012008/ST1
ab € 90,36*
Sonstiges
STIGA
277030008/ST1
ab € 77,31*
Sonstiges
STIGA
277020008/ST1
ab € 48,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.