Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIGA HT 500e Akku Heckenschere ohne Akku, ohne Ladegerät 0.42 kW 48 V Li-Ion 510 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542608-BP
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     278300008/ST3
EAN/GTIN:
     8008984854949
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
STIGA HT 500e Akku Heckenschere ohne Akku,ohne Ladegerät 0.42 kW 48 V Li-Ion 510 mm

Akku-Heckenschere HT 500e

Lasergeschnittenes Schwert mit 51 cm Schnittlänge und Doppelschnitt
Mit einem Zahnabstand von 27 mm sind auch dickere Zweige kein Problem
Um 180° drehbarer Handgriff mit 3 verschiedenen Positionen
Klingenspitzenschutz für ein sicheres Schneiden an Wänden und Wegen
Kompatibel mit allen Akkus aus der 500er Serie, Akku und Ladegerät nicht enthalten

Die STIGA Akku-Heckenschere HT 500e kombiniert kabellose Bewegungsfreiheit mit maximaler Leistung. Bändige deine Hecke mit dem 58 cm langen lasergeschnittenen Doppelmesser, das speziell für präzise und saubere Schnitte konzipiert wurde und bei jeder Klingenbewegung schneidet. Hiermit steht Dir eine effektive Schnittlänge von 51 cm zu Verfügung, die mit einem Klingenspitzenschutz endet, der für ein sicheren Schnitt an Wänden und Wegen sorgt. Mit einem Zahnabstand von 27 mm schneidet diese Heckenschere auch dickere Zweige problemlos. Um einen optimalen Komfort beim Arbeiten zu gewährleisten verfügt die HT 500e über einen Softgriff und einen Handgriff, der sich in 3 Positionen um 180° einstellen lässt. Falls du bei der Arbeit mal eine Pause brauchst, kannst du die HT 500e einfach auf den Boden stellen, denn sie steht sicher ohne umzukippen und hält einen sicheren Abstand zwischen Klinge und Boden. Bei der Gartenarbeit sollte Deine Sicherheit nie vernachlässigt werden, deshalb verfügt die Heckenschere über einen Sicherheitsdoppelschalter und einen Handschutz. Nach getaner Arbeit kannst Du die HT 500e in Dein Gartenhaus stellen oder dank der Halterung an Deine Wand hängen. Wir empfehlen die Verwendung des STIGA Akkus E 420 (48 V, 2 Ah). Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 50 min · Akkuspannung: 48 V · Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung (Details): 2 Ah · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku,ohne Ladegerät · Gewicht: 3.7 kg · Leistung (Details): 0.42 kW · Messer-Abstand: 27 mm · Messer-Länge: 58 cm · Schwertlänge: 510 mm

Hinweis:
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Marke:
STIGA
Messer-Abstand:
27 mm
Messer-Länge:
58 cm
Schwertlänge:
510 mm
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku | ohne Ladegerät
Akkuspannung:
48 V
Leistung (Details):
0.42 kW
Akku-Laufzeit (max.):
50 min
Betriebsspannung (Details):
2 Ah
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Gewicht:
3.7 kg
Produkt-Art:
Heckenschere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,91*
€ 189,20*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 152,09*
€ 189,21*
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 157,85*
€ 195,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 173,21*
€ 212,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,21*
€ 225,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,08*
€ 213,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,69*
€ 200,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
STIGA
277012008/ST1
ab € 90,54*
Sonstiges
STIGA
277030008/ST1
ab € 72,45*
Sonstiges
STIGA
277020008/ST1
ab € 43,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.