Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIGA CS 540 - 14" Benzin Kettensäge 1.6 kW Schwertlänge 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542619-BP
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     240381402/ST1
EAN/GTIN:
     8008984853461
Suchbegriffe:
Benzin-Kettensäge
Benzinkettensäge
Benzinmotorsäge
Säge (kraftstoffbetrieben)
STIGA CS 540 - 14" Benzin Kettensäge 1.6 kW Schwertlänge 350 mm

Benzin-Kettensäge CS 540 - 14"

38,5 cm³ 2-Takt-Motor mit 1,6 kW Leistung
35 cm langes premium Oregon-Schwert mit Oregon-Kette
Robustes und leichtes Magnesium Motorgehäuse
Seitliche Kettenspannung / Integriertes Werkzeug
Autochoke und Primer für ein leichten Start in wenigen Zügen

Leicht zu starten, kraftvoll und zuverlässig. Die STIGA Benzin-Kettensäge CS 540 14'' ist die perfekte Lösung für heimische Sägearbeiten. Egal ob Du sie zum Entasten oder zum Zerkleinern von Holz und Stämmen verwendest, die CS 540 erledigt die Aufgabe zügig und sorgfältig. Das perfekte Zusammenspiel von Leistung und Komfort. Der zuverlässige 2-Takt Motor, verfügt über 38,5 cm³ Hubraum und einer Leistung von 1,6 kW und meistert hiermit auch anspruchsvolle Arbeiten. Das 35 cm lange Schwert ist mit einer hochwertigen Kette ausgestattet und führt die Kette mit einer Kettengeschwindigkeit von 23 m/s. Das Magnesium Motorgehäuse ist robust, leicht und sorgt für einen schnelle Kühlung und längere Maschinenlebensdauer. Die neue Fertigung der Zylinderkolben trägt dazu bei, dass der Kraftstoffverbrauch gesenkt wurde und die 3-teilige Kurbelwelle liefert mit ihrer charakteristischen Struktur weniger strukturelle Belastung für die Kettensäge. Zusätzlicher Komfort: Das Schlüssel- und Schraubendreher-Werkzeug befindet sich unter dem hinteren Griff, somit hast Du es immer zu Hand, wenn Du es brauchst. Die Muttern sind an der Schwertabdeckung gesichert und können nicht auf den Boden fallen. Das Antivibrationssystem mit 5 Federn, die als Stoßdämpfer dienen, reduziert die Vibrationen auf ein Minimum und erhöht den Komfort. Das Auto-Choke-System ermöglicht ein schnelles Starten der Maschine, in nur wenigen Zügen.

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Benzin · Gewicht: 7.3 kg · Hubraum (Details): 38.5 cm³ · Kapazität Benzintank: 510 ml · Kettengeschwindigkeit: 22.8 m/s · Kettenteilung: 3/8" (9,52 mm) · Leistung (Details): 1.6 kW · Schwertlänge: 350 mm

Weitere Informationen:
Marke:
STIGA
Schwertlänge:
350 mm
Kettenteilung:
3/8" (9|ツ|52 mm)
Kapazität Benzintank:
510 ml
Kettengeschwindigkeit:
22.8 m/s
Leistung (Details):
1.6 kW
Hubraum (Details):
38.5 cm³
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Benzin
Gewicht:
7.3 kg
Produkt-Art:
Kettensäge
Weitere Suchbegriffe: benzin kettensäge, STIGA, 240381402/ST1, CS 540 - 14"
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,64*
€ 213,33*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 172,76*
€ 213,35*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 191,23*
€ 234,91*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 309,00*
€ 369,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,35*
€ 253,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,31*
€ 222,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,76*
€ 205,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.