Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller D-SUB M6.3 T09HB 3.2B2 TY BK 2626690000 D-SUB Stecker 90 ° Polzahl: 9 Löten 90 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542625-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2626690000
EAN/GTIN:
     4050118663631
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 9polig stecker
Weidmüller D-SUB M6.3 T09HB 3.2B2 TY BK 2626690000 D-SUB Stecker 90 ° Polzahl (num): 9 Löten 90 St.

D-SUB Stecker

Polzahl (num): 9

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 90 ° · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 500 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche: Gold · Polzahl (num): 9 · Rastermaß: 2.77 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker · Temperaturbereich (Details): -20 °C - +85 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
90 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Weidmüller
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktoberfläche:
Gold
Herst.-Teilenr.:
2626690000
Typ (Hersteller-Typ):
D-SUB M6.3 T09HB 3.2B2 TY BK
Rastermaß:
2.77 mm
Polzahl:
9
Steckverbinder-Bauform:
Stecker
Anschlusswinkel:
90 °
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
500
Temperaturbereich (Details):
-20 °C - +85 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Stecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, Weidmüller, 2626690000, D-SUB M6.3 T09HB 3.2B2 TY BK, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 102,5685*
€ 129,8088*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 104,3244*
€ 131,5548*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,43*
€ 136,45*
Lager 102
628
Frei Haus
ab € 131,89*
€ 159,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,91*
€ 190,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,93*
€ 189,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,78*
€ 179,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,91*
€ 174,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,89*
€ 156,95
pro Packung
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 1,46545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.