Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 61002 Wandhalter Premium 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542643-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     61002
EAN/GTIN:
     4260383632441
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter alu
wandschlauchhalter
Berger & Schröter 61002 Wandhalter Premium 1 St.

Wandhalter Premium

Bringt Ordnung in Ihre Werkstatt, Gartenlaube oder Garage
Ideal geeignet zur platzsparenden Aufbewahrung von Gartenschläuchen oder Stromkabeln z.B. von Rasenmähern, Heckenscheren oder Wallbox-Kabeln des E-Autos
Zur schnellen und einfachen Montage an der Wand, dank Bohrungen in der Grundplatte

Bringt Ordnung in Ihre Werkstatt, Gartenlaube oder Garage
Ideal geeignet zur platzsparenden Aufbewahrung von Gartenschläuchen oder Stromkabeln z.B. von Rasenmähern, Heckenscheren oder Wallbox-Kabeln des E-Autos.

Ausstattung:
Bohrungen in der Grundplatte
Aluminium (Alu-Guss)
Rostfrei
Befestigungslöcher zur Montage

Technische Daten:
Gewicht: 1194 g · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 340 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Länge: 254 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 254 x 340 x 135 mm
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Länge:
254 mm
Produktabmessung, Breite:
340 mm
Marke:
Berger & Schröter
Material:
Aluminium
Gewicht:
1194 g
Weitere Suchbegriffe: Berger & Schröter, 61002, Premium 34x14 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 19,88*
€ 26,60*
€ 4,00*
ab € 23,56*
€ 32,35*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 19,36*
€ 32,35*
4 Tage
16
€ 8,50*
ab € 25,44*
€ 34,05*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 32,31*
€ 43,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.