Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HHG Villa BR Türsprechanlagen-Zubehör Bus-Anschlussmodul Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542755-BP
Hersteller:
     HHG
Herst.-Nr.:
     Villa BR
EAN/GTIN:
     6972733910120
Suchbegriffe:
HHG
Villa BR
HHG Villa BR Türsprechanlagen-Zubehör Bus-Anschlussmodul Weiß

Multifunktions-Busrelais

Multifunktions-Busrelais Ausgang für das Villa 2-Draht System, einstellbar per Adressierung entweder zur Ansteuerung durch Klingeltasten (z. B. für externe Läutwerke) oder zur Ansteuerung durch die Türöffnertaste oder Funktionstaste am Monitor (z. B. für Licht an).

Technische Daten:
Abmessungen (Innengerät): 49 x 51 x 22 · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart (Innen): Unterputz · Produktabmessung, Breite: 49 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22 mm · Sprechanlagen-Komponente: Bus-Anschlussmodul · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Potentialfreier Ausgangs-Kontakt
Belastbarkeit: 30 V DC / 3 A oder 250 V AC / 0,5 A
Zeitverzögerung: 1 - 300 Sek.
Abm.: 49 x 51 x 22 mm
Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
49 mm
Marke:
HHG
Montageart (Innen):
Unterputz
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Sprechanlagen-Komponente:
Bus-Anschlussmodul
Abmessungen (Innengerät):
49 x 51 x 22
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 43,50*
€ 56,78*
€ 5,46*
ab € 46,75*
€ 60,85*
Frei Haus
ab € 48,20*
€ 62,74*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,49*
€ 63,02*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 52,46*
€ 67,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.