Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HHG Villa CI Türsprechanlagen-Zubehör Kamera-Interface Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542761-BP
Hersteller:
     HHG
Herst.-Nr.:
     Villa CI
EAN/GTIN:
     6971825875675
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
sprechanlagenset video
HHG Villa CI Türsprechanlagen-Zubehör Kamera-Interface Weiß

Kamera Interface

Das Kamera Interface Villa CI wird verwendet, um externe Kameras an das Video-Sprechanlagen System Villa anzubinden, als externe Kameras können die Außenkamera Villa C02 und die Domkamera Villa C03 verwendet werden.

Technische Daten:
Abmessungen (Außengerät): 55 x 55 x 24 · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart (Innen): Unterputz · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Tiefe: 24 mm · Sprechanlagen-Komponente: Kamera-Interface · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
24 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
HHG
Montageart (Innen):
Unterputz
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Sprechanlagen-Komponente:
Kamera-Interface
Abmessungen (Außengerät):
55 x 55 x 24
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: HHG, Villa CI
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 49,46*
€ 57,80*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,43*
€ 59,28*
€ 5,46*
ab € 52,98*
€ 61,95*
Frei Haus
ab € 54,53*
€ 63,87*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 59,17*
€ 69,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.