Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Spezial-Akku CR 123 Lithium 3 V 650 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542799-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12713995
EAN/GTIN:
     4064161214160
Suchbegriffe:
CR-123
VOLTCRAFT Spezial-Akku CR 123 Lithium 3 V 650 mAh

VOLTCRAFT LITHIUM AKKU CR 123

Kapazität 650 mAh
Temperaturbereich -20 bis +60 °C
Mit Schutzschaltung

Leistungsstarker und langlebiger Akku in der speziellen Größe CR123 für Fotokameras, Taschenlampen und viele weitere Anwendungen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku-Größe: CR 123 · Gewicht: 18 g · Integrierte Schutzschaltung: Ja · Kapazität (mAh, Ah): 650 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Ø: 16.5 mm · Spannung: 3 V · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 123
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 16.5 mm x 34 mm
Kapazität (mAh, Ah):
650 mAh
Produktabmessung, Ø:
16.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Lithium
Marke:
VOLTCRAFT
Integrierte Schutzschaltung:
Ja
Typ (Hersteller-Typ):
VC-12713995
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
3 V
Gewicht:
18 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: 04064161214160, VOLTCRAFT, VC-12713995, 250440
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
864
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,78*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,99*
€ 30,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,73*
Sonstiges
Soshine
SBC006
ab € 0,73*
Sonstiges
Soshine
SBC027
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.