Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Knopfzellen-Akku ML 2032 Lithium 65 mAh 3 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542815-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12714075
EAN/GTIN:
     4064161214320
Suchbegriffe:
Knopfzelle Akku
Knopfzellen-Akku
Knopfzellenakku
3v lithium knopfzelle akku
VOLTCRAFT Knopfzellen-Akku ML 2032 Lithium 65 mAh 3 V 1 St.

Lithium-Knopfzellenakku ML2032

Bis zu 400 Ladezyklen möglich

Die Generation von wiederaufladbaren Lithium-Knopfzellen in den gängigsten Baugrößen. Bis zu 400 Ladezyklen möglich.

Ausstattung:
Kapazität: 20.000 mAh / 74 Wh
Lädt 3 Geräte gleichzeitig auf

Überladeschutz
Tiefentladeschutz
Kurzschlussschutz
Überhitzungsschutz

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku-Größe: ML 2032 · Gewicht: 800 g · Kapazität (mAh, Ah): 65 mAh · Produktabmessung, Breite: 98 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.2 mm · Produktabmessung, Länge: 172 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Spannung: 3 V · Wiederaufladbar: Ja

Lieferumfang:
Powerbank
USB-C® / USB-C® Kabel
Handschlaufe
Anleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
ML 2032
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20 mm x 3.2 mm
Kapazität (mAh, Ah):
65 mAh
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.2 mm
Produktabmessung, Länge:
172 mm
Produktabmessung, Breite:
98 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Lithium
Marke:
VOLTCRAFT
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
3 V
Gewicht:
800 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Knopfzellen-Akku
Weitere Suchbegriffe: knopfzelle akku, knopfzelle akku 3v, VOLTCRAFT, VC-12714075, 252238, CR2032
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 3,25*
Lager 102
3414
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,26*
€ 3,50*
ab € 17,12*
€ 24,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
200520
ab € 9,74*
Sonstiges
Voltcraft
VC-15228900
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.