| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2542821-BP Herst.-Nr.: VC-12714105 EAN/GTIN: 4064161214382 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT ER 14250 AX Spezial-Batterie 1/2 AA Axial-Lötpin Lithium 3.6 V 1200 mAh 1 St.
VOLTCRAFT LITHIUM BATTERIE 1/2 AA AXIAL
Temperaturbereich -55 bis +85 °C Inkl. Lötpins
VOLTCRAFT Lithium-Batterien erfüllen höchste Qualitätsansprüche und bieten hohe Zuverlässigkeit. Nicht wiederaufladbar · Lagerfähigkeit: 10 Jahre.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Spezialgröße Batterien · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku-Größe: 1/2 AA · Kapazität (mAh, Ah): 1200 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 25.2 mm · Produktabmessung, Ø: 14.5 mm · Spannung: 3.6 V · Spezialakku-Besonderheiten: Axial-Lötpin · Wiederaufladbar: Nein
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | 1/2 AA | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | Spezialgröße Batterien | Batterie-, Akku- Technologie: | Lithium | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 14.5 mm x 25.2 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 1200 mAh | Produktabmessung, Ø: | 14.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 25.2 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | Lithium | Marke: | VOLTCRAFT | Spezialakku-Besonderheiten: | Axial-Lötpin | Typ (Hersteller-Typ): | ER 14250 AX | Wiederaufladbar: | Nein | Spannung: | 3.6 V | Status: Education Product: | 1 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Spezial-Batterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, lithium batterie 1/2 aa 3,6v 1200mah, aa batterie, lithium aa batterie 3,6v, VOLTCRAFT, VC-12714105, ER 14250 AX, 651241 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,58* | € 2,72* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1,80* | € 2,73* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,44* | € 23,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|