Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Industrial LR14 Baby (C)-Batterie Alkali-Mangan 7500 mAh 1.5 V 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542836-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12714180
EAN/GTIN:
     4064161214535
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
VC-12714180
Industrial LR14
2182252
VOLTCRAFT Industrial LR14 Baby (C)-Batterie Alkali-Mangan 7500 mAh 1.5 V 2 St.

VOLTCRAFT Alkaline Baby-Batterien, 2 St.

Empfohlen bei hohem Energieverbrauch
2er-Set

Hochleistungs-Batterien in überlegener Alkaline-Technologie. Besonders geeignet für Geräte mit hohem Energieverbrauch und für dauerhafte Nutzung.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Baby (C) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR15,AM2,L,MN1400,814,E93,LR14N,14A,KC,R14,BA3042,U7522,UM2,1/2 Torcia · Batterie-, Akku-Größe: Baby (C) · Kapazität (mAh, Ah): 7500 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 49.5 mm · Produktabmessung, Ø: 25.5 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Baby (C)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR15 | AM2 | L | MN1400 | 814 | E93 | LR14N | 14A
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Baby (C)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 25.5 mm x 49.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
7500 mAh
Produktabmessung, Ø:
25.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
49.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
VOLTCRAFT
Typ (Hersteller-Typ):
Industrial LR14
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Baby (C)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: CE-2182252
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 2,33*
Lager 102
4563
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,35*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,35*
€ 23,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.