| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2543970-BP Herst.-Nr.: RF-5087940 EAN/GTIN: 4064161215020 |
| |
|
| | |
| Renkforce Autoradio-Scheibenantenne mit Verstärker
Renkforce KFZ-Radioantenne für Windschutzscheiben 12V extern
Innenseitige Montage Rote Anzeigeleuchte Frequenzbereich (FM): 88 MHz - 108 MHz Kabellänge: 2 Meter 12V extern
Aktive FM-Antenne für KFZ-Windschutzscheiben.
Technische Daten: Antennen-Besonderheiten: mit Verstärker · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 25.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm
Lieferumfang: KFZ-Radioantenne für Windschutzscheiben
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 105 x 25.5 x 16 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 16 mm | Produktabmessung, Länge: | 105 mm | Produktabmessung, Breite: | 25.5 mm | Marke: | Renkforce | Antennen-Besonderheiten: | mit Verstärker | Farbe: | schwarz | Geeignet für... (Innen/Außen): | Innen | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Autoradio-Scheibenantenne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,82* | € 11,86* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,80* | € 11,87* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,17* | € 25,51* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,52* | € 28,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|