Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1870904 Wandtaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2544041-BP
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1870904
EAN/GTIN:
     3660849592929
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Timer UP-Einsätze
UP-Einsätze Timer
Somfy 1870904 Wandtaster

Chronis Uno 50 x 50 mm Wandtaster

Eingeschaltete Automatik mit dynamischen Schließzeiten (Cosmic abends)
Eingeschaltete Automatik mit gespeicherten Schließzeiten
Ausgeschaltete Automatik (nur manuelle Bedienung)
Eingeschaltete Automatik als Urlaubsschaltung

Der neue Chronis Uno zeigt eine Rückbesinnung auf das Wesentliche mit einfachster Bedienung, einem zeitlosen Design mit 4 Drucktasten und der möglichen Integration im Schalterprogramm von führenden Herstellern.
Der neue chronis Uno öffnet/schließt Ihre Rollläden und bietet zusätzlich eine Zwischenstellung "my". Diese Position ist einstellbar, kann jederzeit manuell angefahren werden und kann auch beliebig automatisiert werden. In der Praxis sind die Vorteile zahlreich, da sie eine bessere Verwaltung des Sonnen- und Sichtschutzes ermöglichen. Und das macht einen Unterschied

Ausstattung:
Tagesprogramm
Wochenprogramm
My-Position
Urlaubsschaltung.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Weitere technische Daten: Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: 3 A
Schaltzeit Relais: Bis 3 Min.
Verschmutzungsgrad: Kat. II
Antriebskabel: Min.: 0,75 mm²/Max.: 1,5 mm²
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: doppelt isoliert ohne Erde
Maße Bedienteil: 50 x 50 x 33 mm
Maße Netzteil: 71 x 71 x 34 mm
Betriebstemperatur: 0 °C bis + 55 °C

Lieferumfang:
Wandtaster,Rahmen,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Marke:
Somfy
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Wandtaster
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 55,45*
€ 70,50*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,55*
€ 70,59*
€ 5,95*
ab € 54,98*
€ 71,09*
Frei Haus
ab € 57,16*
€ 72,40*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 75,51*
€ 94,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Somfy
1870948
ab € 54,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.