Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Italeri 3927 Scania S730 Highline 4x2 Truckmodell Bausatz 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2544077-BP
Hersteller:
     Italeri
Herst.-Nr.:
     3927
EAN/GTIN:
     8001283039277
Suchbegriffe:
LKW-Bausätze
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
modellbau sammlermodelle
Italeri 3927 Scania S730 Highline 4x2 Truckmodell Bausatz 1:24

1:24 Scania S730 Highline 4x2

Die Scania S-Serie – ein wichtiger Akteur auf dem Markt für Industrie- und schwere Nutzfahrzeuge – wurde entwickelt, um Logistik- und Transportanforderungen mit großer Reichweite zu erfüllen. Die neue S-Serie wurde 2016 von dem berühmten skandinavischen Hersteller auf den Markt gebracht und umfasste neue innovative Designlösungen. Wichtige Designmerkmale wurden integriert, um die Nutzung des Innenraums zu optimieren und den Fahrerkomfort zu erhöhen, und moderneren „aktiven und passiven“ Sicherheitssystemen wurde größere Aufmerksamkeit geschenkt, um die Fahrerkontrolle und das gesamte Fahrzeugmanagement zu unterstützen. Das attraktive und zeitgemäße neue Design spiegelte auch die moderne Aerodynamik des Fahrzeugs und seine reduzierten Verbrauchsziele wider. Wichtige "Erfolgsfaktoren" dieses speziellen Scania-Designs liegen in seiner Betriebseffizienz, seinem geringeren Kraftstoffverbrauch und seiner Umweltfreundlichkeit.

Technische Daten:
Maßstab: 1:24

Lieferumfang:
Bausatz,Dekor,Anleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Italeri
Maßstab:
1:24
Herst.-Teilenr.:
3927
Produkt-Art:
Truckmodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Italeri, 3927, Scania S730 Highline 4x2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 57,77*
€ 73,46*
€ 4,00*
ab € 57,77*
€ 73,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.