Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 21000071 Taro Round 40 LED-Deckenleuchte 24 W Weiß, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2544223-BP
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     21000071
EAN/GTIN:
     4018412681423
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Müller-Licht 21000071 Taro Round 40 LED-Deckenleuchte 24 W Weiß,Schwarz

Taro Round 40

Attraktiver Designring
Dimmbar mit Fernbedienung

Mit der runden LED-Deckenleuchte Taro Round 40 von MÜLLER-LICHT setzen Sie Wohnräume modern in Szene. Die Taro ist besonders flach und integriert sich perfekt in den Raum. Besonderes Highlight: Dank der mitgelieferten Fernbedienung kann das passende Licht per simplem Knopfdruck ganz nach Ihren Wünschen eingestellt werden. Die Deckenleuchte lässt sich bequem ein- und ausschalten. Darüber hinaus lässt sich mit der Fernbedienung die Lichtfarbe verändern. Während behagliches warmweißes zum Entspannen einlädt, eignet sich kaltweißes Licht ideal als Arbeitslicht. Zusätzlich lässt sich die Leuchte in der gewählten Lichtfarbe dimmen. Außerdem lässt sich die zuletzt gewählte Lichtfarbe und Dimmstufe bequem speichern. Noch mehr Komfort bietet der Nachtlichtmodus, in dem die Lichtfarbe auf warmweißes Licht und 10 % Helligkeit und die praktische Timer-Funktion, in der die Leuchtdauer bequem selbst eingestellt werden kann.

Ausstattung:
Besonders flache LED-Deckenleuchte mit mitgelieferter Fernbedienung
Per mitgelieferter Fernbedienung farbveränderlich: 3000 K (Warmweiß) bis 6000 K (Tageslichtweiß)
In der jeweiligen Lichtfarbe dimmbar
Inkl. Nachtlichtmodus (Lichtfarbe wird auf 3000 K und 10% Helligkeit eingestellt)
Timerfunktion (Nach Ablauf von 10, 30, 60, 90 Minuten schaltet sich die Leuchte automatisch ab)
Sehr geringer Energieverbrauch

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 634 · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Timerfunktion · Leistung: 24 W · Leuchtfarben: Warmweiß bis Kaltweiß · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 2500 lm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Ø: 390 mm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
LED-Deckenleuchte Taro Round 40,Fernbedienung,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 390 mm x 70 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Produktabmessung, Ø:
390 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
3000 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
2500 lm
Leistung (Leuchmittel):
24 W
Marke:
Müller-Licht
Schutzart:
IP20
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß bis Kaltweiß
Dimmbar:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Timerfunktion
Stil (Lampen):
Modern/Design
Lichtstrom Gesamt:
2500 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
24 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
I
Gewicht:
634
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, 04018412681423, Müller-Licht, 21000071, Taro Round 40, Deckenbeleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,87*
€ 45,30*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 32,44*
€ 45,32*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 61,68*
€ 79,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.