QooXoo QXPure3 Ersatz-Filter
QooXoo Tauschfilterset für Luftreiniger QXPure3
Tauschfilterset für Luftreiniger QXPure3 Einfach zu tauschen
Dieser High-Tech Luftfilter beinhaltet die innovative QXAir+ Technologie mit Kupfer-Silber-Anionen Beschichtung zur Zerstörung von Viren und Bakterien.
Er passt perfekt zu ihrem QooXoo QXPure3 und besteht aus: • Staubfilter • Pollenfilter • HEPA-Filter • Schadstoff-Filter • Komposit-Kohlefilter • Geruchsfilter • Kupfer-Silber-Ionenfilter • Viren-/Bakterien-Neutralisator
Filterfunktionen: Reinigung von gasförmigen Schadstoffen wie Rauch, Formaldehyd, Aldehyde, Ketone, Isothiazolone, Acrylate, Epoxide, andere flüchtige organische Verbindungen (VOC), etc. Filtern von Inhalationsallergenen, die sogenannten aerogenen Allergene; Filtern von Pflanzenpollen, Schimmelpilzsporen, Hausstaub, allergenen Tierhaaren und -epthelien Entfernen von Gerüchen, wie Zigarettenrauch, Küchengerüche, Schweißgerüche (Fitnessstudios), etc. Filtern und Vernichten von Keimen, Bakterien und Viren (auch COVID19 und Varianten) durch die CU+/Ag+ Ionentechnologie Entkeimung und Luftreinigung für Daheim, Büro, und andere Bereiche mit Flächen bis zu 24 m².
Vorfilter/Filtersieb Der Vorfilter filtert Partikel, größer als 5 Mikrometer, wie menschliches Haar, Hautschuppen, Tierfell, Baumwollfaser, Pollen und andere Schwebestoffe heraus. Er kann viele Male gewaschen und wiederverwendet werden.
Hoch-effektiver HEPA-Verbundfilter Der effektive HEPA-Filter filtert Keime, Rauch und Staubpartikel mit einer Größe von 0,3 Mikrometern zu mehr als 99 % aus der Luft. In Kombination mit dem Ionisator kann der HEPA-Filter auch mikroskopisch kleine gebundene Partikel herausfiltern, darunter bakterielle Schimmelpilze, Staub, Allergene, Rauch und Viren. Der Aktivkohlefilter sorgt dafür, dass unangenehme Gerüche wie Schweiß, Zigarettengeruch etc. entfernt werden.
Anionen-Reinigung und Viren-Deaktivierung Eine hohe Anzahl von sog. Anionen wird in der Luft freigesetzt. Sauerstoffmoleküle lagern sich an, und erhalten eine negative Ladung. Positiv geladener schwebender Staub, Rauch, Bakterien und Viren und andere sehr feine Partikel werden dadurch zusätzlich gebunden und werden über die o. g. Filter aufgefangen. Viren (auch COVID-19/SarsCoV-2) werden über die einzigartigen CU+/Ag+-Filter deaktiviert bzw. Bakterien abgetötet. Durch diese Eigenschaft der Anionen können also auch kleinste Partikel erfasst und unschädlich gemacht werden.
Lieferumfang: 1 Filterset
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 Set | Marke: | QooXoo | Produkt-Art: | Ersatz-Filter |
|