Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic Tella 501241 Außenwandleuchte, LED-Wandleuchte, Außendeckenleuchte, LED-Deckenleuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2544346-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     501241
EAN/GTIN:
     4002940020663
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte ip65
anbaudeckenleuchte 3000k
Heitronic Tella 501241 Außenwandleuchte,LED-Wandleuchte,Außendeckenleuchte,LED-Deckenleuchte LED LED fest eingebaut 15 W Anthrazit

Heitronic LED-Außenwandleuchte Tella

Hochwertiges Aluminium-Druckguss-Gehäuse
Flache Aufbauhöhe
Vollflächiger matter Lichtaustritt

Die hochwertige LED-Wand-/Deckenleuchte TELLA für außen überzeugt mit einem hochwertigen Aluminium-Druckguss-Gehäuse, einer sehr flachen Aufbauhöhe und einem vollflächigen matten Lichtaustritt. Die robuste Wand- und Deckenlampe ist vielfältig sowohl innen als auch außen einsetzbar, z.B. in Fluren, Kellerräumen, Technikräumen, Garagen, Werkstätten, Schuppen uvm. Der großflächige Lichtaustritt mit opaler Abdeckung sorgt für ein helles und dennoch nahezu blendfreies Licht. Sehr hell mit 1000 lm Lichtstrom, angenehm warmweißes Licht mit 3000 Kelvin. Der Korpus der LED-Wand- und Deckenleuchte ist staub- und wasserdicht (IP65).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.45 kg · Herstellerfarbe: Anthrazit · Leistung: 15 W · Leistung je Leuchtmittel: 15 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 1000 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 1000 lm · Material: Aluminium Druckguss · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Ø: 270 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: I · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Modern/Design

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 270 mm x 41 mm
Bemessungs-Lichtstrom:
1000 lm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Ø:
270 mm
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 1000 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 15 W
Marke:
Heitronic
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium Druckguss
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Stil (Lampen):
Modern/Design
Lichtstrom Gesamt:
1000 lm
Leistung je Leuchtmittel:
15 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
15 W
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
1000 lm
Schutzklasse:
I
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
1.45 kg
Produkt-Art:
Außenwandleuchte
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, Heitronic, 501241, Tella, Außeneckleuchte, Außenlicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 67,91*
€ 67,91*
€ 8,50*
ab € 57,57*
€ 75,02*
Lager 102
69
Frei Haus
ab € 89,86*
€ 116,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.