Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Steckdose HmIP-PS-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2544539-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     157338A0
EAN/GTIN:
     4047976573387
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Schaltsteckdose
SmartHome Steckdose
smarthome schaltsteckdose
Homematic IP Funk Steckdose HmIP-PS-2

Homematic IP Smart Home Funk Steckdose HMIP-PS 2

Ein- oder Ausschalten von angeschlossenen Verbrauchern
Blockiert aufgrund der kompakten Bauweise keine umliegenden Steckdosen
Schnelle und werkzeuglose Inbetriebnahme

Die Homematic IP Schaltsteckdose ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und ermöglicht die flexible Steuerung von Elektrogeräten über Zeitprofile, manuell direkt am Gerät oder über die Homematic IP App. Zur Inbetriebnahme muss die Schaltsteckdose einfach nur in eine Steckdose gesteckt und zum Homematic IP System hinzugefügt werden. Der kompakte Zwischenstecker kann sowohl zur Steuerung eines elektrischen Heizgerätes, als auch zum Schalten eines anderen elektrischen Verbrauchers wie beispielsweise einer Stehleuchte genutzt werden. Soll der Verbraucher direkt vor Ort ein- oder ausgeschaltet werden, kann dies ganz einfach über den integrierten Taster auf der Vorderseite der Schaltsteckdose, oder über die kostenlose Smartphone-App erledigt werden. Wer möchte, kann mit dem Homematic IP Skill für Amazon Alexa die Homematic IP Schalt-Mess-Steckdose auch komfortabel über Sprachbefehle ansteuern.
Innerhalb der Homematic IP Raumklimalösung arbeitet die Schaltsteckdose smart mit dem Homematic IP Wandthermostat zusammen. Kommt also ein elektrisches Heizgerät zum Einsatz, kann die Schaltsteckdose zum exakten Regeln der Raumtemperatur genutzt werden.
Trotz der hohen Schaltleistungen von bis zu 3000 Watt, blockiert der kompakte Zwischenstecker keine umliegenden Steckdosen. Aufgrund der geringen Standby-Leistungsaufnahme von weniger als 0,2 Watt kann der Zwischenstecker bedenkenlos in der Steckdose verbleiben.

Ausstattung:
Ermöglicht das Ein- oder Ausschalten von angeschlossenen Verbrauchern (z. B. Stehleuchte oder elektrische Heizkörper)
Kann in Verbindung mit dem Wandthermostat die Temperatur in Räumen mit elektrischen Heizkörpern exakt regeln
Kann optional zur Reichweitenverlängerung des Funk-Signals eingesetzt werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa (separate Basisstation erforderlich),Google Home (separate Basisstation erforderlich) · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 154 g · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Zwischenstecker · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 39 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 400 m · Schaltleistung (max.): 3000 W · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Stromaufnahme: 13 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb: 0,3 W
Max. Schaltleistung: 3 kW
Lastart: ohmsche Last
Umgebungstemperatur: -10 bis +35 °C
Funk-Frequenzband: 868,0 - 868,6 MHz /869,4-869,65 MHz
Abmessungen: Angabe ohne Netzstecker

Lieferumfang:
Homematic IP Schaltsteckdose,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:,Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service,Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI,Partnerlösungen von Drittanbietern.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 70 x 70 x 39 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
39 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
Homematic IP
Schutzart:
IP20
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht
Farbe:
weiß
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Zwischenstecker
Reichweite max. (im Freifeld):
400 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltleistung (max.):
3000 W
Frequenz (LOV):
868 MHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa (separate Basisstation erforderlich) | Google Home (separate Basisstation erforderlich)
Gewicht:
154 g
Produkt-Art:
Steckdose
Weitere Suchbegriffe: Homematic IP, 157338A0, HmIP-PS-2, Hausautomation, Funk
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 29,09*
€ 38,40*
2 Tage
5
pro Stück
€ 3,51*
ab € 29,09*
€ 38,50*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 29,33*
€ 39,00*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 29,83*
€ 39,54*
Lager 102
167
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,13*
€ 43,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.