Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell X1/2AA600-LF Spezial-Akku 1/2 AA Z-Lötfahne NiMH 1.2 V 600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-255175-BP
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     135386
EAN/GTIN:
     4042883353862
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
XCell X1/2AA600-LF Spezial-Akku 1/2 AA Z-Lötfahne NiMH 1.2 V 600 mAh

XCell 1/2 AA NiMH-Akku ZLF, X1/2AA600-LF

Temperaturbereich -20 bis +60 °C
Inkl. Z-Lötfahne

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: 1/2 AA · Entladestrom (max.): 1.2 A · Gewicht: 11.5 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 600 mAh · Ladestrom (max.): 600 mA · Produktabmessung, Höhe: 25.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14.5 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: Z-Lötfahne · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
1/2 AA
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14.5 mm x 25.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
600 mAh
Produktabmessung, Ø:
14.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
25.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
XCell
Ladestrom (max.):
600 mA
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Spezialakku-Besonderheiten:
Z-Lötfahne
Typ (Hersteller-Typ):
X1/2AA600-LF
Entladestrom (max.):
1.2 A
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
11.5 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
136
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,77*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,64*
€ 15,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 11,94*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.