Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BF 405 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=200 kg Weiß Mit Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2552155-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     76006
EAN/GTIN:
     4211125760069
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Beurer BF 405 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=200 kg Weiß Mit Bluetooth

Beurer BF 405 Diagnosewaage Signature Line

Inkl. App
Umfassende Körperanalyse
Tragkraft bis 200 kg

Die Beurer BF 405 Diagnosewaage ermittelt zuverlässig Ihr Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse, sowie Ihren AMR/BMR und BMI. Die Werte können durch Verbindung mit der "beurer HealthManager Pro" App nach der Messung ganz einfach auf Ihr Smartphone übertragen werden - so haben Sie alle Werte und den Verlauf Ihrer Messungen jederzeit im Blick. Die Waage verfügt über 8 Benutzerspeicher, eine extra hohe Tragkraft von bis zu 200 kg, sowie einer Trittfläche aus extra starkem Sicherheitsglas (8mm).

Ausstattung:
Inkl. kostenloser "beurer HealthManager Pro" App: Messwerte und Körperdaten immer im Blick
Automatische Datenübermittlung innerhalb der Bluetooth®-Reichweite nach Öffnen der App
Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse und Kalorienanzeige, AMR/BMR und BMI
Mit leicht verständlicher Interpretation der Messwerte
8 Benutzerspeicher mit automatischer Benutzererkennung
5 Akitvitätsgrad zur Ermittlung des täglichen Aktivitätsumsatzes in kcal
Umstellung von kg/lb/st
Extra hohe Tragkraft: 200 kg
Trittfläche aus extra starkem Sicherheitsglas (8 mm)
Ziffernhöhe: 35 mm
Modernes Schwarz-Display im XL-Format 52 x 119 mm
Einfache Bedienung über Tasten: Waage auch ohne App nutzbar

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 8 · Datenanalyse: Android-App,iOS-App · Datenübertragung: Bluetooth · Genauigkeit (Details): 100 g · Gewicht: 2.1 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 310 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 310 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (3x) inkl. · Waagen-Besonderheiten: Mit Bluetooth · Wiege-Kapazität (max.): 200 kg · Wägebereich (max.): 200 kg

Lieferumfang:
Diagnosewaage,Batterien,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 310 x 310 x 28 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
310 mm
Produktabmessung, Breite:
310 mm
Marke:
Beurer
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Datenanalyse:
Android-App | iOS-App
Datenübertragung:
Bluetooth
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Waagen-Besonderheiten:
Mit Bluetooth
Genauigkeit (Details):
100 g
Wiege-Kapazität (max.):
200 kg
Anzahl Speicherplätze:
8
Wägebereich (max.):
200 kg
Stromversorgung:
Micro-Batterie (3x) inkl.
Gewicht:
2.1 kg
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 43,865*
€ 55,275*
4
Frei Haus
ab € 45,23*
€ 56,85*
1
€ 4,00*
ab € 43,54*
€ 57,17*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 50,55*
€ 66,05*
1
€ 3,50*
ab € 56,05*
€ 70,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.