Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TO-7692339 Messer-Set 50-teilig Skalpell Schablonenmesser Präzisionsmesser Schnitzarbeits-Set 56 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564113-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TO-7692339
EAN/GTIN:
     4064161213095
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Präzisionsmesser
Skalpellmesser
Messer-Set 50-teilig Skalpell Schablonenmesser Präzisionsmesser Schnitzarbeits-Set TO-7692339 56 Teile

Messer-Set 50-teilig Skalpell Schablonenmesser Präzisionsmesser Schnitzarbeits-Set

7 Kingenhalter
42 verschiedene Klingen
Vielseitig einsetzbar

Optimal zum Basteln und Heimwerken. Egal ob grobe oder feine Schneidearbeiten anstehen. Klingen können mit dem mitgelieferten Schleifstein entsprechend nachgeschärft werden. Die Lieferung erfolgt in einem praktischen Kunstoffkoffer.

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 42 · Gewicht: 487 g · Herstellerfarbe: Silber · Material: Aluminiumlegierung · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 169 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 255 mm

Lieferumfang:
7 x Klingenhalter ,42 x Klingen ,1 x Schleifstein,1 x Aufbewahrungsbox

Weitere Informationen:
Inhalt:
56 Teile
Abmessungen:
(L x B x H) 255 x 169 x 35 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
255 mm
Produktabmessung, Breite:
169 mm
Material:
Aluminiumlegierung
Anzahl Klingen:
42
Gewicht:
487 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Skalpell-Set
Weitere Suchbegriffe: Bastelmesser, Grafikcutter, Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, Schneidesortiment, bastelmesser, TO-7692339, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser, Teppichmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,40*
€ 24,35*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 16,06*
€ 24,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.