Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix easypix 35 Kleinbildkamera 1 St. mit eingebautem Blitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564209-BP
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     10091
EAN/GTIN:
     4260041686281
Suchbegriffe:
Easypix
10091
easypix 35
Einmal-Kamera
Easypix easypix 35 Kleinbildkamera 1 St. mit eingebautem Blitz

EASYPIX35 - Analoge Kleinbildkamera

Retro-Style
Farb- und Schwarz-Weiß Filme in Kleinbildformat 35 mm
Blitz-Funktion

EASYPIX35 Analoge Kleinbildkamera
EASYPIX35 ist eine analoge Kleinbildkamera für einzigartige Retro-Fotos. Sie ist keine Einwegkamera. Man kann den Film jederzeit bequem wechseln und auch eine neue Batterie für den Blitz kann eingelegt werden.

Die EASYPIX35 Kleinbildkamera ist kompakt und mit ihren starken Blitz perfekt ausgestattet - bereit um die besten Momente festzuhalten - sie real wie sie wirklich sind. Jedes Foto ist ein Unikat - ganz ohne digitalen Kram, ohne Löschtaste und ohne nachträglicher Effekte. So kannst du ganz einfach in die kreative Welt der analogen Fotografie eintauchen.

Retro-Fotos im Kleinbildformat 35 mm
Als Film kann jede Art von Film im 35 mm Kleinbildformat verwendet werden: Ob Farbfilm, Schwarz/Weiß-Film, Filmempfindlichkeit, grobe oder feine Körnung - das alles entscheidest Du. EASYPIX35 hat den Style einer coolen Retro-Kamera und eignet sich sowohl für erfahrene Digitalfotografen als auch Einsteiger in die Analogfotografie.

EASYPIX35 ist die perfekte Ausstattung für Schnappschüsse im urbanen Dschungel, auf Festivals, Feiern, Parties, Road Trips und wohin auch immer es Dich verschlägt.

Experimentiere mit 35 mm Filmen
35 mm Filme können ganz unterschiedliche Eigenschaften haben. Jeder Film besitzt eine andere Charakteristik, andere Abbildungseigenschaften und damit einen einzigartigen Look de Bilder.

Unterschiede sind beispielsweise:
• Schwarzweißfilm oder Farbfilm oder Diafilm
• Filmempfindlichkeit
• Körnigkeit
• Belichtungsspielraum
• Emulsionstyp
• Experimentelle Filme mit speziellen chemischen Formeln

Diese letzten experimentellen Filme gehören zu den außergewöhnlichsten Filmen, mit denen sich ganze Farbwelten bemerkenswert verzerren lassen, z. B. mit LomoChrome Turquoise 35 mm. Kreativität hat da keine Grenzen.

Achtung: Für die Nutzung der Kamera ist ein 35mm Film und 1x AA Batterie (für den Blitz) erforderlich. Beides ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Einzigartige, unverstellte Fotos
Analoge Kleinbild-Kamera
Leicht und handlich
Analog
Für Farb- & Schwarz/Weiss-Filme
Manueller Filmtransport (Spule)
Eingebauter Blitz
Automatischer Bildzähler
Wiederverwendbar (keine Einwegkamera)
Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Technische Daten:
Film-Format: 35 · Film-Typ: Farb- & Schwarz/Weiss · Gewicht: 110 g · Kamera-Besonderheiten: mit eingebautem Blitz · Weitere technische Daten: Filmformat: 35 mm Film (Farb- & Schwarz/Weiss)
Brennweite der Linse: 28 mm
Blende: F8
Fokus: 1 m bis unendlich
Belichtungszeit: 1/120s
Sichtwinkel: 70°
ISO 200/400
Material: Kunststoff
Abm.: 118 x 66 x 42 mm
Batterietyp: 1 x AA (nicht im Lieferumfang)

Lieferumfang:
Kamera,Handschlaufe,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Einschränkungen: Das Produkt ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Enthält Kleinteile. Erstickungsgefahr. Das Produkt ist nicht wasserdicht. Es sollte nicht unter Wasser getaucht oder in nasser
Umgebung verwendet werden.
Weitere Informationen:
Film-Format:
35
Film-Typ:
Farb- & Schwarz/Weiss
Marke:
Easypix
Kamera-Besonderheiten:
mit eingebautem Blitz
Gewicht:
110 g
Produkt-Art:
Kleinbildkamera
Weitere Suchbegriffe: Fotoapparat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 4,90*
ab € 19,64*
€ 27,13*
€ 4,00*
ab € 24,25*
€ 38,93*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 29,72*
€ 41,10*
€ 3,50*
ab € 31,30*
€ 42,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.