Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera KK 60 i Elektriker, Elektronik- u. Feinmechanik, VDE, Werkstatt Schlitz Wechselklinge 5.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564263-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004404001
EAN/GTIN:
     4013288220837
Suchbegriffe:
04013288220837
Wera
05004404001
KK 60 i
Wera KK 60 i Elektriker,Elektronik- u. Feinmechanik,VDE,Werkstatt Schlitz Wechselklinge 5.5 mm

Kraftform Kompakt VDE 60 i 1,0 x 5,5 x 154 mm SB

Kraftform Kompakt VDE Wechselklinge für Schlitzschrauben
Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge
Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
Konische Schneide

VDE Klinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektriker,Elektronik- u. Feinmechanik,VDE,Werkstatt · Gewicht: 38 g · Klingenbreite: 5.5 mm · Produktabmessung, Länge: 154 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
154 mm
Marke:
Wera
Abtrieb:
Schlitz
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektriker | Elektronik- u. Feinmechanik | VDE | Werkstatt
Klingenbreite:
5.5 mm
Gewicht:
38 g
Produkt-Art:
Wechselklinge
Weitere Suchbegriffe: Umsteckklinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.