Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7693557 TOOLCRAFT Magnetischer Schraubenhalter 2tlg. 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564519-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7693557
EAN/GTIN:
     4064161213347
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
TO-7693557
Maschinen-bithalter
Bithalter
TOOLCRAFT TO-7693557 TOOLCRAFT Magnetischer Schraubenhalter 2tlg. 24 mm

TOOLCRAFT Magnetischer Schraubenhalter 2tlg.

Passt sich automatisch an Bit-Durchmesser an
Für alle Arten von Bits, Sechskantschlüsseln und Schraubendrehern unter 6,35 mm geeignet
Leistung auf lange Sicht durch starke N35 Industriemagneten
Bits magnetisieren bzw. entmagnetisieren
Schrauben bequem anziehen und aufnehmen

Ausstattung:
Material: PC + N35 Magnet
Gewicht: 0,012 kg

Technische Daten:
Bithalter-Besonderheiten: magnetisch · Gewicht: 12 g · Material: Magnet,PC · Material-Eigenschaft: magnetisch · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 24 mm

Lieferumfang:
2teiliges Set magnetische Schraubenhalter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
24 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Bithalter-Besonderheiten:
magnetisch
Material:
Magnet | PC
Material-Eigenschaft:
magnetisch
Gewicht:
12 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Bithalter
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,84*
€ 11,65*
Lager 102
867
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 11,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.