Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

maxCamp 163897 Strom Verlängerungskabel Blau, Schwarz 1.5 m H07RN-F 3G 1,5 mm² Ölbeständig, UV-Bestä


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564716-BP
Hersteller:
     maxCamp
Herst.-Nr.:
     163897
EAN/GTIN:
     7618403048722
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
maxCamp 163897 Strom Verlängerungskabel Blau,Schwarz 1.5 m Ölbeständig,UV-Beständig,Säurebeständig

CEE-Verlängerung 16A blau H07RN-F3G1.5 schwarz 1,5 m

Seite 1: Stecker CEE16 3-polig, blau
Seite 2: 3 x Kupplung CEE16 3-polig
Spannung: 230 V; Strom: 16 A
GDV-Kabel H07RN-F mit erhöhter mechanischer Festigkeit Temperatur-/UV-/oel-/säurebeständig

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 3polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 3polig · Herstellerfarbe: Blau,Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig,UV-Beständig,Säurebeständig · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.5 m · Steckdosen-Anzahl: 3

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.5 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Blau | Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 16 A 3polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 3polig
Marke:
maxCamp
Kabel-Anwendung:
Strom
Kabel-Besonderheiten:
Ölbeständig | UV-Beständig | Säurebeständig
Farbe:
blau | schwarz
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16a schwarz 1.5m, cee verlängerungsleitung, cee-verlängerungsleitung 1,5m, 07618403048722, maxCamp, 163897, CEE-Verlängerung 16A blau H07RN-F3G1.5 schwarz 1, 5 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,62*
€ 32,06*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 22,87*
€ 32,07*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 49,58*
€ 65,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.