Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master B 35 B 35 Ölheizgerät 80 W Gelb/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564722-BP
Hersteller:
     Master
Herst.-Nr.:
     B 35
EAN/GTIN:
     8032601869979
Suchbegriffe:
Direktheizer
Heissluftturbine
Kamingerät
Ölheizer
Master B 35 B 35 Ölheizgerät 80 W Gelb/Schwarz

Master B 35 direktes Ölheizgerät

Heizleistung: 10 kW
Luftleistung: 280 m³/h
Kraftstoffautonomie: 16 h

Direkte Ölheizgeräte sind hocheffiziente Geräte, die große Mengen an Sofortwärme genau dort bereitstellen, wo sie benötigt wird. Sie eignen sich ideal für offene oder gut belüftete Bereiche wie Fabriken, Lager oder Baustellen. Direkte Heizgeräte von Master sind bekannt für ihre Effizienz, Robustheit, Benutzerfreundlichkeit und Betriebssicherheit.

Ausstattung:
Hoher Luftstrom
Zwei Ölfilter – Öltankfilter und Ansaugfilter
Motor mit Überhitzungsschutz
Elektronische Flammenüberwachung mit Fotozelle
Edelstahlbrennkammer
Ölstandsanzeige
Für eine einfache Handhabung und einen unkomplizierten Transport konzipiert
Servicefreundlich

Technische Daten:
Betriebsspannung: 240 V · Gewicht: 14 kg · Herstellerfarbe: Gelb/Schwarz · Leistung: 80 W · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 405 mm · Produktabmessung, Länge: 745 mm · Schutzart: IP41 · Weitere technische Daten: Heizleistung: 10 kW
Heizleistung Btu/h: 34200
Heizleistung kcal/h: 8600
Luftleistung: 280 m³/h
Kraftstoffautonomie: 16 h
Thermostatbedienung: Analog oder Digital
Brennstoffverbrauch: 0.9 l/h
Tankinhalt: 15 l

Lieferumfang:
Master B 35 direktes Ölheizgerät,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 745 x 300 x 405 mm
Herstellerfarbe:
Gelb/Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
405 mm
Produktabmessung, Länge:
745 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Master
Schutzart:
IP41
Betriebsspannung:
240 V
Leistung:
80 W
Gewicht:
14 kg
Produkt-Art:
Ölheizgerät
Weitere Suchbegriffe: Ölheizgeräte, master heissluftturbinen, heißluftturbine, Master, B 35, Heizstrahler, Heizgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 537,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,38*
€ 759,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,56*
€ 751,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,03*
€ 710,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,61*
€ 676,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,49*
€ 639,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.