Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases Outdoor Koffer 31 l (L x B x H) 546 x 347 x 247 mm Oliv 5122.G E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2565318-BP
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     5122.G E
EAN/GTIN:
     8024482014159
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Explorer Cases Outdoor Koffer 31 l (L x B x H) 546 x 347 x 247 mm Oliv 5122.G E

Spezialkoffer 52x28x22 cm Mod. 5122

Stoßfest und wasserdicht
Vorrichtung für Schloß

EXPLORER Cases stellen die ideale Transport- und Aufbewahrungslösung für anspruchsvolle und professionelle Nutzer aus den unterschiedlichsten Bereichen dar und sind nahezu unzerstörbar. Die Spezialkoffer sind hermetisch verschließbar, wasserdicht, stoßfest und schützen so Ihre empfindliche Ausrüstung vor allen erdenklichen Außeneinflüssen.
Ob Sie die hochwertigen Kunststoffkoffer im Job, bei Industrieanwendungen, bei Outdoor- und Sportaktivitäten, für medizinische oder labortechnische Ausrüstung oder für Expeditionen nutzen möchten - mit der großen Auswahl an Größen, Innenausstattungen und Farben ist sicher das passende Modell für Ihren Einsatzzweck dabei.

Technische Daten:
Gewicht: 3800 g · Herstellerfarbe: Oliv · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 347 mm · Produktabmessung, Höhe: 247 mm · Produktabmessung, Länge: 546 mm · Volumen (Rucksack): 31 l · Weitere technische Daten: Innenmaß 517 x 277 x 217 mm · Deckelhöhe 50 mm · Bodenhöhe 167 mm · Schwimmauftrieb bis 21,5 kg · Temperaturbereich -33 bis +90 °C · Copolymer-Polypropylen-Strukturharz

Lieferumfang:
Koffer leer

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 546 x 347 x 247 mm
Herstellerfarbe:
Oliv
Produktabmessung, Höhe:
247 mm
Produktabmessung, Länge:
546 mm
Produktabmessung, Breite:
347 mm
Marke:
Explorer Cases
Farbe:
grün
Material:
Polypropylen
Volumen (Rucksack):
31 l
Gewicht:
3800 g
Produkt-Art:
Outdoor Koffer
Weitere Suchbegriffe: gerätekoffer kunststoff, gerätekoffer, gerätekoffer gt line, 08024482014159, Explorer Cases, 5122.G E, Outdoorzubehör, Campingzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,62*
€ 215,67*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 187,00*
€ 215,68*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 332,01*
€ 378,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,68*
€ 256,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,79*
€ 255,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,79*
€ 250,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,11*
€ 234,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,00*
€ 222,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.