Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases Zubehör (L x B x H) 470 x 375 x 345 mm DIV7641


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2565530-BP
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     DIV7641
EAN/GTIN:
     8024482181370
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
gerätekoffer kunststoff
gerätekoffer
Explorer Cases Zubehör (L x B x H) 470 x 375 x 345 mm DIV7641

Trennwand Set für Mod. 7641

Dick gepolsterter EXPLORER Koffereinsatz mit flexiblen Trennwänden, die individuell und gemäß Ihrer Ausrüstung arrangiert werden können.
Dieses Trennwandsystem ist ideal für umfangreiches Equipment mit viel Zubehör, wie beispielsweise eine Fotoausrüstung. Es sorgt nicht nur für den optimalen Schutz vor Schmutz, Staub und Stößen, sondern sorgt auch für eine gute Übersicht und leichtes Auffinden Ihres Zubehörs.
Innen ist der Einsatz mit besonders weichem Soft-Lining gefüttert, welches Ihre Geräte optimal vor Kratzern schützt. Die gepolsterten Trennwände können mit ihren Klettverbindern schnell und einfach angeordnet werden.

Technische Daten:
Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 375 mm · Produktabmessung, Höhe: 345 mm · Produktabmessung, Länge: 470 mm

Lieferumfang:
Trennwandset 9-teilig

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 470 x 375 x 345 mm
Produktabmessung, Höhe:
345 mm
Produktabmessung, Länge:
470 mm
Produktabmessung, Breite:
375 mm
Marke:
Explorer Cases
Material:
Polyester
Produkt-Art:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: gerätekoffer gt line, 08024482181370, Explorer Cases, DIV7641, Outdoorzubehör, Campingzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,39*
€ 108,15*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 89,04*
€ 108,16*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 178,14*
€ 206,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.