Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases Zubehör FOAM.5221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2565589-BP
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     FOAM.5221
EAN/GTIN:
     8024482183640
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
gerätekoffer kunststoff
gerätekoffer
Explorer Cases Zubehör FOAM.5221

Würfelschaumstoff Set für Mod. 5221

Schaumdichte 25 kg/m³

Dieses EXPLORER Schaumstoffset beinhaltet mehrere Lagen Schaumstoff.
Der Hauptteil besteht aus vorgestanztem Würfelschaumstoff, den Sie schnell und einfach durch vorsichtiges Herausbrechen Ihrem Equipment anpassen können. So ist Ihre empfindliche Ausrüstung optimal gegen Kratzer, Schlag und Stöße geschützt.
Außerdem kommt das Set mit einem gewellten Noppenschaumstoff für den Deckel und einer separaten Schaumstoff-Bodenplatte.

Technische Daten:
Material: Polyurethan · Weitere technische Daten: M1: 52x28.5x4.5 cm, M2-M3: 52x27.5x4 cm, M4: 52x27.5x3 cm, M5: 50.5x26.8x2 cm

Lieferumfang:
Deckel Noppenschaumstoff · 3x Würfelschaumstoff · Bodenschaumstoff

Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Produkt-Art:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: 08024482183640, Explorer Cases, FOAM.5221, Outdoorzubehör, Campingzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,28*
€ 76,79*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 61,56*
€ 76,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 73,93*
€ 90,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.