| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2566834-BP Herst.-Nr.: 1803.1001.02 EAN/GTIN: 4250138110522 |
| |
|
| | |
| Rohde & Schwarz 1803.1001.02 R&S® RT-ZP03S 1 St.
Rohde & Schwarz RT-ZP03 Passiver Tastkopf 10:1 400V (300MHz)
Rohde & Schwarz RT-ZP03S passiver Tastkopf mit einer Bandbreite von 300 MHz, Teilerverhältnis 10:1, und BNC-Aschluss.
Technische Daten: Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Rohde & Schwarz
Weitere Informationen: | | Marke: | Rohde & Schwarz | Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): | Rohde & Schwarz | Typ (Hersteller-Typ): | R&S® RT-ZP03S | Status: Education Product: | 1 | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tastkopf, Rohde & Schwarz, 1803.1001.02, R&S® RT-ZP03S, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 73,26* | € 93,79* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,78* | € 93,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,05* | € 98,03* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 84,24* | € 103,20* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,66* | € 120,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|