Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magna Hold MH1 Stahl Sägebock klappbar 125 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2566846-BP
Hersteller:
     Magna Hold
Herst.-Nr.:
     MH1
EAN/GTIN:
     8717496634641
Suchbegriffe:
Holzsägebock
Sägebock
sägebock
Magna Hold MH1 Stahl Sägebock klappbar 125 kg 1 St.

MAGNAHOLD Sägebock 125 kg / 1 Stück

Metallbock
Mit rutschfester Arbeitsfläche aus Schaumgummi
Jeder Sägebock wird mit einem einfachen Tragegriff geliefert
Kompakte, klappbare Beindesign-Plattformstützen
Platzsparende Lagerung und einfacher Transport
Hauptsächlich aus hochwertigem Stahlrohrrahmen gefertigt
Max. Belastbarkeit 125kg pro Gestell
Beine einklappbar für einfachen Transport und Lagerung

MAGNAHOLD Sägebock mit einer Belastbarkeit von max. 125kg bietet festen Halt für sicheres Arbeiten. Dieser Sägebock kann platzsparend gelagert werden.

Ausstattung:
Kapazität : 125kg/Stück
Material: Stahl
Gesamtgröße : 99.5x48x78 cm

Technische Daten:
Gerüstbock-Besonderheiten: klappbar · Höhe (max.): 780 mm · Material: Stahl · Traglast (max.): 125 kg

Lieferumfang:
1 Sägebock

Weitere Informationen:
Marke:
Magna Hold
Material:
Stahl
Gerüstbock-Besonderheiten:
klappbar
Höhe (max.):
780 mm
Traglast (max.):
125 kg
Produkt-Art:
Sägebock
Weitere Suchbegriffe: 08717496634641, Magna Hold, MH1, Arbeitsbock, Arbeitsböcke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,48*
€ 28,39*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 19,71*
€ 28,40*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 42,56*
€ 56,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.