Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT ESP-3010 Labornetzgerät, einstellbar 0 - 30 V/DC 0 - 10 A 300 W Steckanschluss 4 mm schmale Bauform Anzahl Au


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2568196-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12840980
EAN/GTIN:
     4064161215297
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
labornetzgerät
VOLTCRAFT ESP-3010 Labornetzgerät, einstellbar 0 - 30 V/DC 0 - 10 A 300 W Steckanschluss 4 mm schmale Bauform Anzahl Ausgänge 1 x

VOLTCRAFT ESP-3010 Labornetzgerät

Anzahl Ausgänge 1 x
0 - 30 V/DC / 0 - 10 A
300 W
Steckanschluss 4 mm
schmale Bauform

Das VOLTCRAFT ESP-3010 Netzteil mit 4-mm Steckanschluss ist mit einer Leistung von 300 Watt und einer Effizienz von bis zu 80 % perfekt für den Einsatz in Laboren geeignet: Dank seiner schmalen Bauform lässt es sich schnell und platzsparend integrieren und sorgt gleichzeitig für kontinuierliches Arbeiten. Ausgestattet ist der Stromversorger mit einem Kurzschlussschutz, einem Überhitzungs- und Überspannungsschutz sowie einem Schutz der Stromgrenze. Außerdem verfügt er über eine sekundäre lineare MOS-Schaltung zur Sicherstellung der Spannungsstabilität sowie eine 3-stellige LED-Anzeige.

Ausstattung:
Sekundär-MOS Linearschaltung zur Erhaltung der Spannungsstabilität
Dauerbetrieb bei maximaler Leistung für 24 Stunden möglich
3-stelliges LED-Display
Bis zu 80 % großer Wirkungsgrad
Strombegrenzungsschutz
Kurzschlussschutz
Überhitzungsschutz
Überspannungsschutz

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 30 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 0 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 10 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Eingangsspannung (num): 230 V/AC · Gewicht: 1.8 kg · Labornetzgeräte-Besonderheiten: schmale Bauform · Leistung: 300 W · MTBF: 20000 h · Netzanschluss: IEC 320 C14 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schnittstellen (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Technologie (Netzgeräte): Schaltnetzteil · Temperatur (max.): 40 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Frequenz: 50 Hz (±2 Hz)
Genauigkeit der Anzeige: ±0,5% ±1 digits
Betriebsdauer ohne Unterbrechung: max. 24 h
Sicherung: 5,0 A , 250 V 5 x 25 mm
Netzkabellänge: 1,5 m
Anzeige: 3-stellig, rote LED (Spannung) und rote LED (Strom)
Betriebstemperatur/-luftfeuchtigkeit: 0 bis +40 ºC, <80% rF
Lagertemperatur/-luftfeuchtigkeit: 0 bis +40 ºC, <80% rF
Abmessungen (B × H × T): 226 x 82 x 138 mm
a) Ausgangsspannung
Leerlauf: ≤0,3 % ±100 mV
Last: ≤1 %
Restwelligkeit: ≤200 mVp-p
b) Ausgangsstrom
Leerlauf: ≤0,3 % ±100 mA
Last: ≤1 %
Restwelligkeit: ≤200 mVp-p · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzteil
Netzleitung
Kurzanleitung


Weitere Informationen:
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
Steckanschluss 4 mm
Labornetzgeräte-Besonderheiten:
schmale Bauform
Netzanschluss:
IEC 320 C14
Technologie (Netzgeräte):
Schaltnetzteil
Typ (Hersteller-Typ):
ESP-3010
MTBF:
20000 h
Eingangsspannung (num):
230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
30 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
0 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
300 W
Temperatur (max.):
40 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Gewicht:
1.8 kg
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Labornetzgerät|ツ| einstellbar
Weitere Suchbegriffe: 04064161215297, VOLTCRAFT, VC-12840980, ESP-3010, 2299182
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
173
Frei Haus
ab € 122,46*
€ 153,33*
Frei Haus
ab € 120,11*
€ 153,72*
€ 3,50*
ab € 139,17*
€ 175,53*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 243,21*
€ 286,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,27*
€ 178,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.