Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable 180841 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=1.00 mm² Teilisoliert Rot 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2568422-BP
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180841
EAN/GTIN:
     8014212200044
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh rot
Intercable 180841 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=1.00 mm² Teilisoliert Rot 100 St.

Intercable ICIQ15 Quetschkabelschuh DIN46237 0,5-1qmm M5 rot

0.50 - 1.00 mm²

für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M5 · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial (Details): PC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Querschnitt (max.): 1.00 mm² · Querschnitt (min.): 0.50 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt-Bereich:
0.50 - 1.00 mm²
Marke:
Intercable
Isolierungsart:
Teilisoliert
Gewinde-Maß:
M5
Herst.-Teilenr.:
180841
Typ (Hersteller-Typ):
ICIQ15
Querschnitt (max.):
1.00 mm²
Isolationsmaterial (Details):
PC
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
Querschnitt (min.):
0.50 mm²
Produkt-Art:
Ringkabelschuh
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, quetschkabelschuh intercable, Intercable, 180841, ICIQ15, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 6,03*
€ 8,60*
5 Tage
15
€ 5,90*
ab € 6,14*
€ 8,77*
2 Tage
5
€ 4,98*
ab € 6,98*
€ 9,93*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,163*
€ 10,183*
Lager 102
900
Frei Haus
ab € 9,41*
€ 13,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,37*
€ 15,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0941* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.