Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2568529-BP Herst.-Nr.: 13301-20 EAN/GTIN: 4078500058216 |
| |
|
| | |
| GARDENA Solar-Bewässerungs-Set 13301-20
GARDENA Solar-Bewässerung AquaBloom Set inkl. Wasserreservoir
Betrieb mit Solarenergie Bewässerung von bis zu 20 Pflanzen möglich Mit Wasserreservoir 10,5 l
Ob im Urlaub oder auch im Alltag – mit dem AquaBloom Wasserreservoir Set von GARDENA werden bis zu 20 Balkon- und Terrassenpflanzen trotz Abwesenheit zuverlässig und gleichmäßig bewässert. Das solarbetriebene Bewässerungsset mit Wasserreservoir funktioniert ganz ohne Stromanschluss - Die Kombination aus Solarpanel und wiederaufladbaren Batterien garantiert eine zuverlässige Bewässerung während der gesamten Saison. Mit den 14 vordefinierten Bewässerungsprogrammen erhalten alle Pflanzen die erforderliche Menge an Wasser. Auch ein Wasseranschluss ist dank der integrierten Pumpe und des zugehörigen Wasserreservoirs nicht notwendig. Alle notwendigen Bestandteile einschließlich Akkus sind im Set enthalten - So kann die Bewässerungsanlage sofort aufgebaut und eingesetzt werden. Das GARDENA Wasserreservoir AquaBloom Set verbindet eine optimale Funktionalität mit Nachhaltigkeit. Das 10,5 l Wasserreservoir umfasst genügend Volumen für eine Bewässerung für bis zu 12 Tage und kann durch den Anschluss weiterer Behälter sogar erhöht werden. Es wurde zu 80 Prozent aus recyceltem Material hergestellt und ist somit die nachhaltige Bewässerungsmöglichkeit. Dank der Fixierungsmöglichkeit des Filters am Boden des Behälters, wird die maximale Wassernutzung erzielt und bei belieben kann das Wasservolumen durch Anschluss weiterer Behälter erhöht werden. Das Wasserreservoir kann zudem als praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für die einzelnen Komponenten des Sets verwendet werden. Das moderne und intuitive Design des AquaBloom Wasserreservoir Sets macht das gesamte System zeitlos und integriert sich optimal in die moderne Terrassen- und Balkonwelt.
Ausstattung: Optimierte Bewässerung ohne Stromanschluss: Das praktische AquaBloom-Set wird mit Solarenergie betrieben Eine 3-in-1-Haupteinheit kombiniert eine Pumpe, einer Steuereinheit und einem Solarmodul Sofortiger Einsatz durch Mitlieferung des Wasserreservoirs und aller notwendigen Komponenten möglich Bewässerung von bis zu 20 Pflanzen möglich Wasserreservoir, entwickelt aus über 80 % recyceltem Material, mit Fixierungsfunktion im Eimer für eine optimale Wassernutzung und Möglichkeit zur Verbindung mehrerer Reservoirs für ein größeres Wasservolumen und mehr Stauraum.
Technische Daten: Verlegeart: oberirdisch
Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Verlegeart: | oberirdisch | Produkt-Art: | Solar-Bewässerungs-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GARDENA, 13301-20, AquaBloom Set |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 88,71* | € 111,87* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 89,15* | € 114,27* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 91,91* | € 115,94* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 92,00* | € 117,92* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 101,82* | € 129,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|