Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HS 20 L Lautsprecher-Ständer Bodenständer Schwarz, Holz 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2573203-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HS 20 L
EAN/GTIN:
     4012386135074
Suchbegriffe:
Boxenhochständer
Boxenstativ
Boxenständer
Lautsprecherständer
My Wall HS 20 L Lautsprecher-Ständer Bodenständer Schwarz,Holz 2 St.

2 Ständer für Lautsprecherboxen

Farbe: Schwarz & Holzdesign
Mit Kunststofffüßen für feste Böden und Stahlspikes für Teppichböden
Boxenstandfläche mit Mossgummibeschichtung
Höhe: 781 mm
Schnelle und einfache Installation
Mit Kabelmanagement
Inklusive Befestigungsmaterial und Montageanleitung

Maximaler Hörgenuss von Ton und Bild. Zu einem perfekt eingerichteten Zimmer gehören natürlich auch Lautsprecherhalterungen. Die eleganten Lautsprecherständer unserer Extraklasse Serie verleihen jedem Raum Wärme und Eleganz und bieten gleichzeitig einen sicheren Platz für Ihre Lautsprecher. Das besondere hier sind die mitgelieferten Spikes, welche eine optimale Entkopplung zum Fußboden ermöglichen. Oder Sie verwenden die ebenfalls beigefügten Polymerabsorber. Die mit Moosgummi bezogenen Boxenstandflächen bestechen nicht nur durch eine edle Optik sondern sorgen dadurch auch für den sicheren Halt Ihrer Lieblingsboxen.

Technische Daten:
Halter-Ausführung: Bodenständer · Herstellerfarbe: Schwarz,Holz · Produktabmessung, Breite: 338 mm · Produktabmessung, Höhe: 781 mm · Produktabmessung, Tiefe: 338 mm · Tragkraft (max.): 10 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 338 x 781 x 338 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Holz
Produktabmessung, Tiefe:
338 mm
Produktabmessung, Höhe:
781 mm
Produktabmessung, Breite:
338 mm
Marke:
My Wall
Halter-Ausführung:
Bodenständer
Farbe:
schwarz | braun
Tragkraft (max.):
10 kg
Produkt-Art:
Lautsprecher-Ständer
Weitere Suchbegriffe: boxenhochständer, My Wall, HS 20 L, Lautspecherhalter, boxenhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,10*
€ 161,54*
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,43*
€ 161,91*
6 Tage
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 209,60*
€ 246,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,73*
€ 185,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.