Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Max Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 12 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2573219-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E303324900
EAN/GTIN:
     7638900437782
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Energizer Max Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 12 St.

Energizer Max Alkaline Mignon-Batterien, 12er-Set

12er-Set
Auslaufschutz
Bis zu 10 Jahre lagerfähig

Langanhaltende Energie für Konstant-Stromverbraucher.
Die Energizer MAX-Serie zeichnet sich durch dauerhafte Leistung und Innovation aus. Sie behalten ihre Leistung während der Lagerung für bis zu 10 Jahre, sodass Ihnen die Stromversorgung zur Verfügung steht, wenn Sie sie dringend benötigen. Typisches Einsatzgebiet sind Spielzeuge, Taschenlampen, Funkmäuse und vielen weitere.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mignon (AA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR06,AA,LR6,AAB4E,AM3,M,MN1500,815,E91,LR6N,15A,KAA,R6,R06,BA3058,U7524,UM3,Mignon,V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR06 | AA | LR6 | AAB4E | AM3 | M | MN1500 | 815
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
12 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14 mm x 50.5 mm
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Energizer
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie energizer alkaline, aa batterie, aa batterie energizer, Energizer, E303324900, Max, Mignonbatterie, Mignon-Batterien
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,95*
ab € 0,60167*
€ 0,97334*
Lager 102
360
12
Frei Haus
ab € 0,81917*
€ 1,23*
12
€ 4,00*
ab € 0,44834*
€ 1,25084*
12
€ 8,95*
ab € 1,53834*
€ 2,255*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 4,76*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,05584*
€ 1,25645
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,02584*
€ 1,22075
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,01584*
€ 1,20885
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,98917*
€ 1,17711
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,81917*
€ 0,97481
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 14,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,36*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,35*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,70*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.