Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Max Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 16 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2573227-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E303341000
EAN/GTIN:
     7638900438284
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Energizer Max Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 16 St.

Energizer Max Alkaline Micro-Batterien, 12+4

12+4
Auslaufschutz
Bis zu 10 Jahre lagerfähig

Langanhaltende Energie für Konstant-Stromverbraucher.
Die Energizer MAX-Serie zeichnet sich durch dauerhafte Leistung und Innovation aus. Sie behalten ihre Leistung während der Lagerung für bis zu 10 Jahre, sodass Ihnen die Stromversorgung zur Verfügung steht, wenn Sie sie dringend benötigen. Typisches Einsatzgebiet sind Spielzeuge, Taschenlampen, Funkmäuse und vielen weitere.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR03 | AAA | LR3 | AM4M8A | AM4 | S | MN2400 | 824
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
16 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Energizer
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, alkaline energizer batterien aaa, aaa batterie, aaa batterie energizer, Energizer, E303341000, Max, Microbatterie, Micro-Batterien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 11,05*
€ 17,33*
€ 4,00*
ab € 9,46*
€ 17,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,33*
€ 20,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,13*
€ 20,38
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,16*
€ 16,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,93*
€ 16,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,69063* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.