Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 80780701 Verbindungsdose Grau 60 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2573558-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     80780701
EAN/GTIN:
     4013902668991
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Spelsberg 80780701 Verbindungsdose Grau 60 St.

Abox SLK-2,5² Verbindungsdose

Verbindungsdose, mit Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 2,5qmm, Ui=450V AC, zertifiziert nach VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M20, (1 rückseitig, 7 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, mit schraubenlosen Klemmen für Standardinstallationen im Innenbereich, grau, mit 3 bodenfixierten, schraubenlosen 3-Leiter-Klemmen Wago 221-413-2,5qmm, klemmbare Querschnitte pro Pol: 3 x 0,2 bis 2,5qmm starr Cu und 3 x 0,14 bis 2,5qmm flexibel CuAbmessungen: 82 x 82 x 52mmBeigefügtes Zubehör: 4 Anbaustutzen IP54 M20 Dichtbereich 8-13,5mm, 1 Verschlussstopfen M20

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau

Weitere Informationen:
Inhalt:
60 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Spelsberg
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, spelsberg abox, abox, abzweigdose ip54, Spelsberg, 80780701, Abox SLK-2, , Verteilerdose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 5,90*
ab € 3,95*
€ 6,03*
60
Frei Haus
ab € 4,90717*
€ 6,14967*
Lager 102
60
60
Frei Haus
ab € 5,194*
€ 6,32517*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,19*
€ 6,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 6,32517*
€ 7,52695
pro Stück
ab 600 Stück
€ 6,284*
€ 7,47796
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,194*
€ 6,18086
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 379,5102* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
23042001
ab € 0,18*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 1,42*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,42*
Zubehör
Spelsberg
89001001
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.