| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2574278-BP Herst.-Nr.: 180253 EAN/GTIN: 4104090802530 |
| |
|
| | |
| Faller 180253 Soundmodul Martinshorn Fertigbaustein
Mini-Sound-Effekt Martinsho
Bei Bestromung erfolgt der einmalige Ablauf der Geräuschkulisse. Schaltbar über Relais oder jeden handelsüblichen Schalter. Der Anschluss erfolgt an 16 V AC oder 12 V DC. Dauer des Mini-Sound-Effekts variiert nach Produkt zwischen 5 und 25 Sekunden.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Martinshorn · Betriebsspannung: 12 V,16 V · Modellausführung (Modellbahn): Fertigbaustein · Soundkulisse: Martinshorn
Weitere Informationen: | | Marke: | Faller | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigbaustein | Soundkulisse: | Martinshorn | Ausführung (allgemein): | Martinshorn | Betriebsspannung: | 12 V | 16 V | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Soundmodul |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |