Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 190081 H0 Brauerei Peschl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2574294-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     190081
EAN/GTIN:
     4104090900816
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Faller 190081 H0 Brauerei Peschl

H0 Brauerei Peschl

Repräsentatives Brauereigebäude mit dekorativen Zinnen und Turmerkern im Stil der Gründerzeit. Das zentrale Sud- und Maschinenhaus flankieren zwei seitliche Gewerbeanbauten. Eine Laderampe, ein rückseitig angebauter Schornstein, vier kupferfarbene Sudkessel für die Innenausstattung und Dekos der niederbayerischen Peschl-Brauerei komplettieren das Modell.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Brauerei Peschl · Baugröße: H0 · Epoche: III · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 325 mm · Produktabmessung, Länge: 390 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 390 x 200 x 325 mm
Produktabmessung, Höhe:
325 mm
Produktabmessung, Länge:
390 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Faller
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Brauerei Peschl
Epoche:
III
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, h0 bahnhöfe bahngebäude, 04104090900816, Faller, 190081
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 58,56*
€ 74,05*
€ 4,00*
ab € 53,41*
€ 74,90*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 107,28*
€ 128,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.