Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Faller 222107 N Lokschuppen, 2-ständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2574308-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     222107
EAN/GTIN:
     4104090221072
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Faller 222107 N Lokschuppen, 2-ständig

N Moderner Lokschuppen, 2-ständig

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Zweiständige Lokremise mit modernen Trapezblechfassaden. Die beweglichen Tore des Rechteckschuppens können mit den Artikeln Servo, Art. 180726 und Servosteuerung, Art. 180725 geöffnet und geschlossen werden. Der Bausatz enthält Teile für die optionale Gestaltung mit geschlossener Stirnseite oder mit Durchfahrtsmöglichkeit.

Ausstattung:
Dieser Bausatz enthält: 224 Einzelteile in 4 Farben, Fensterfolie, 1 Gardinenmaske und 1 Bauanleitung

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Lokschuppen, 2-ständig · Baugröße: N · Epoche: V · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 76 mm · Produktabmessung, Länge: 191 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 191 x 110 x 76 mm
Produktabmessung, Höhe:
76 mm
Produktabmessung, Länge:
191 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Faller
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Lokschuppen|ツ| 2-ständig
Epoche:
V
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, faller gebäude spur n, gebäude spur n, Faller, 222107
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 36,38*
€ 47,16*
€ 4,00*
ab € 25,97*
€ 47,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.